Микро апсорбер, гранули за впивање масло, 10 kg

1.650 ден со ДДВ
1.650 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Апсорбент во гранули за брзо впивање на пролеани течности во работни и производствени средини. Погоден е за собирање масла, киселини, бази и водни раствори.

• Тип: Апсорбент во гранули (гранулација 18/50 mesh)

• Намена: Впивање на пролеани масла, киселини, бази и водни раствори

• Клучни својства: Висок степен на апсорпција и брзо дејство | Апсорбира 0,9 л течност на 1 кг

• Предности: Гранулите остануваат цврсти по впивањето и се чистат со четка | Создава малку прашина

• Употреба: За внатрешна и надворешна примена | Не создава опасност од лизгање

Документи
Каталошки број: 089061
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Микро апсорберот е апсорбент во гранули наменет за брзо врзување и отстранување на пролеани течности. Капиларните својства на гранулите обезбедуваат ефикасно впивање и задржување на собраната течност, така што загадувањето се локализира и лесно се отстранува.

Најчеста примена

Собирање на пролеано масло, киселини, бази и други течности на подови во работилници, сервиси и производствени погони.

Области на примена

Се употребува во затворен и во отворен простор — работилници, сервиси, магацини и надворешни манипулативни површини.

Клучни предности

• Висок степен на апсорпција и брза реакција

• Гранулите остануваат цврсти по впивањето и се чистат со четка

• Оптималната тежина ги задржува на местото на нанесување

• Произведува малку прашина

• Не создава опасност од лизгање на возила или обувки

Начин на употреба

1. Нанесете го апсорберот директно врз пролеаната течност.

2. Оставете ги гранулите да ја впијат течноста.

3. Соберете го заситениот материјал со четка и лопатка.

4. Одложете го собраниот материјал согласно локалните прописи за отпад.

Безбедност и складирање

Складирајте на суво место во оригиналното пакување. Собраниот материјал што содржи опасни течности одложувајте го согласно локалните прописи.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
НаменаАпсорпција на масло, киселини, бази и други течности.
БојаТеракота
Апсорбира течност1 кг - 0,9 л
Гранулација18/50 mesh
Волумен10 кг
*
*
*

Микро апсорберот е апсорбент во гранули наменет за брзо врзување и отстранување на пролеани течности. Капиларните својства на гранулите обезбедуваат ефикасно впивање и задржување на собраната течност, така што загадувањето се локализира и лесно се отстранува.

Најчеста примена

Собирање на пролеано масло, киселини, бази и други течности на подови во работилници, сервиси и производствени погони.

Области на примена

Се употребува во затворен и во отворен простор — работилници, сервиси, магацини и надворешни манипулативни површини.

Клучни предности

• Висок степен на апсорпција и брза реакција

• Гранулите остануваат цврсти по впивањето и се чистат со четка

• Оптималната тежина ги задржува на местото на нанесување

• Произведува малку прашина

• Не создава опасност од лизгање на возила или обувки

Начин на употреба

1. Нанесете го апсорберот директно врз пролеаната течност.

2. Оставете ги гранулите да ја впијат течноста.

3. Соберете го заситениот материјал со четка и лопатка.

4. Одложете го собраниот материјал согласно локалните прописи за отпад.

Безбедност и складирање

Складирајте на суво место во оригиналното пакување. Собраниот материјал што содржи опасни течности одложувајте го согласно локалните прописи.

Спецификации на производот
НаменаАпсорпција на масло, киселини, бази и други течности.
БојаТеракота
Апсорбира течност1 кг - 0,9 л
Гранулација18/50 mesh
Волумен10 кг