MB501D Binzel MIG/MAG горилник воден 4m MIG500SYN

34.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Горилникот MB GRIP 501 D е професионален уред со водено ладење, наменет за тешки индустриски услови. Со должина од 4 метри, овој горилник овозможува флексибилност и лесно ракување при заварувачки работи. Овој модел е компатибилен со различни MIG/MAG системи и обезбедува конзистентни резултати со висок квалитет. Изработен е од висококвалитетни материјали, со ергономски дизајн кој го минимизира заморот кај корисникот.

Проверените и докажани MB 501D горилници за заварување се сигурен избор за тешки индустриски апликации и заварување на дебели метални материјали. Со својот ергономски систем на рачка, робусен кабелски склоп и издржлива предна конструкција, MB 501D е идеален за производствени средини кои бараат долготрајна изработка и исклучителни перформанси.

 

Документи
Каталошки број: 0708001750
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Карактеристики и предности на MB 501D:

▪ Номинална струја до 500 A и компатибилност со сите главни извори на енергија за заварување
▪ Оптимален систем за ладење на горилникот за висока издржливост на потрошните делови
▪ Лесен и високо флексибилен кабелски склоп за намален замор при работа
▪ Робусната конструкција обезбедува издржливост и продолжен работен век на горилникот

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ТипMB 501D
ЛадењеВодено-ладен
CO₂500 A
Мешани гасови M21*450 A
Работен циклус (%)100
Дијаметар на жица Ø (mm).035" – .078" (0.9 – 2.0 mm)
*
*
*

Карактеристики и предности на MB 501D:

▪ Номинална струја до 500 A и компатибилност со сите главни извори на енергија за заварување
▪ Оптимален систем за ладење на горилникот за висока издржливост на потрошните делови
▪ Лесен и високо флексибилен кабелски склоп за намален замор при работа
▪ Робусната конструкција обезбедува издржливост и продолжен работен век на горилникот

Спецификации на производот
ТипMB 501D
ЛадењеВодено-ладен
CO₂500 A
Мешани гасови M21*450 A
Работен циклус (%)100
Дијаметар на жица Ø (mm).035" – .078" (0.9 – 2.0 mm)