Масло за подмачкување на пневматски алати, 1l

1.300 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Специјално масло за подмачкување и заштита на пневматски алати.

• Тип: Масло за пневматски алати
• Намена: Подмачкување на пневматски механизми
• Клучни својства: Ефикасно при ниски температури | Без киселини, смоли и силикон
• Предности: Заштита од корозија и абење
• Употреба: Пневматски алати

Документи
Каталошки број: 08930505
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Служи за подмачкување на пневматски механизми и за заштита од абење и корозија.

Најчеста примена

Редовно одржување на пневматски алати.

Области на примена

Пневматски алати и нивни подвижни механизми.

Клучни предности

Обезбедува заштита од корозија и абење и е ефикасно и при ниски температури.

Начин на употреба

1. Нанесете го маслото согласно упатството на производителот на алатот.
2. Редовно проверувајте ја состојбата на подмачкувањето.
3. Не мешајте со други масла без потврдена компатибилност.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина1 l
АмбалажаШише
БојаЖолта, кафеава
Мирис/аромаКарактеристичен
Рок на траење од производството60 месеци
Точка на истекување-25 °C
Густина0,883 g/cm³
Мин. точка на палење200 °C
Без киселиниДа
Без силиконДа
Без смолиДа
*
*
*

Служи за подмачкување на пневматски механизми и за заштита од абење и корозија.

Најчеста примена

Редовно одржување на пневматски алати.

Области на примена

Пневматски алати и нивни подвижни механизми.

Клучни предности

Обезбедува заштита од корозија и абење и е ефикасно и при ниски температури.

Начин на употреба

1. Нанесете го маслото согласно упатството на производителот на алатот.
2. Редовно проверувајте ја состојбата на подмачкувањето.
3. Не мешајте со други масла без потврдена компатибилност.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
Содржина1 l
АмбалажаШише
БојаЖолта, кафеава
Мирис/аромаКарактеристичен
Рок на траење од производството60 месеци
Точка на истекување-25 °C
Густина0,883 g/cm³
Мин. точка на палење200 °C
Без киселиниДа
Без силиконДа
Без смолиДа