Масло за нега на прохром, 400ml

1.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Масло за нега на метални површини и прохром за секојдневно одржување и обновување на изгледот. По нанесување остава заштитен слој.

• Тип: Масло за нега на метални површини

• Намена: Секојдневно чистење и одржување на метални површини и прохром

• Клучни својства: Заштитен слој | Рамномерна сјајна површина | Без силикон

• Предности: Мала потрошувачка | Помага во намалување на повторно валкање

• Употреба: За метални површини и прохром во професионални средини

Документи
Каталошки број: 08931210
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Маслото за нега на прохром е наменето за нега на нерѓосувачки челик и прохромски површини. Се користи како завршен чекор за подобрување на изгледот и финалната обработка на површината.

Најчеста примена:

Најчесто се користи по чистење на прохромски и нерѓосувачки површини, кога е потребна завршна нега и подобрен визуелен резултат.

Области на примена:

  • прохромски површини
  • површини од нерѓосувачки челик

Клучни предности:

  • наменет за нега на прохром и нерѓосувачки челик
  • се користи како завршен чекор по чистење
  • го оптимизира ефектот на чистење и нега
  • обезбедува завршна обработка на површината

Начин на употреба:

  1. Нанесете ретко на површината што треба да се третира.
  2. Полирајте рамномерно со мокар или влажен сунѓер или крпа.
  3. Работете со кружни движења по целата површина.
  4. Исплакнете со вода за да нема остатоци.

Безбедност и складирање:

Да се користи и складира согласно упатствата на пакувањето.

Дополнителни напомени:

  • Да се избегнува директен контакт со храна.
  • Да не се користи на анодизиран алуминиум, галванизирани или обоени површини.
  • За подобар резултат, се препорачува предчистење со средство за чистење на нерѓосувачки челик, арт. 08931212.
  • За оптимален ефект на чистење и нега, се препорачува употреба со масло за нега на нерѓосувачки челик, арт. 08931210.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
МирисКарактеристичен
БојаСива
Волумен400 мл
Содржи силиконНе
*
*
*

Маслото за нега на прохром е наменето за нега на нерѓосувачки челик и прохромски површини. Се користи како завршен чекор за подобрување на изгледот и финалната обработка на површината.

Најчеста примена:

Најчесто се користи по чистење на прохромски и нерѓосувачки површини, кога е потребна завршна нега и подобрен визуелен резултат.

Области на примена:

  • прохромски површини
  • површини од нерѓосувачки челик

Клучни предности:

  • наменет за нега на прохром и нерѓосувачки челик
  • се користи како завршен чекор по чистење
  • го оптимизира ефектот на чистење и нега
  • обезбедува завршна обработка на површината

Начин на употреба:

  1. Нанесете ретко на површината што треба да се третира.
  2. Полирајте рамномерно со мокар или влажен сунѓер или крпа.
  3. Работете со кружни движења по целата површина.
  4. Исплакнете со вода за да нема остатоци.

Безбедност и складирање:

Да се користи и складира согласно упатствата на пакувањето.

Дополнителни напомени:

  • Да се избегнува директен контакт со храна.
  • Да не се користи на анодизиран алуминиум, галванизирани или обоени површини.
  • За подобар резултат, се препорачува предчистење со средство за чистење на нерѓосувачки челик, арт. 08931212.
  • За оптимален ефект на чистење и нега, се препорачува употреба со масло за нега на нерѓосувачки челик, арт. 08931210.
Спецификации на производот
МирисКарактеристичен
БојаСива
Волумен400 мл
Содржи силиконНе