M-Cube Батерија LI-ION 18V/8Ah W-CONNECT

20.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Најмоќната и најиздржливата батерија од M-CUBE серијата. Компактна, моќна и долготрајна 18 V Li-Ion батерија, идеална за професионална и универзална употреба.

  • Подобрени перформанси: Оптимизираното куќиште и новиот распоред на ќелиите кај M-CUBE W-CONNECT батеријата овозможуваат оптимално одведување на топлината, што обезбедува долг работен век и максимално искористување на перформансите при моќни апликации.

  • До 60 % подолго време на работа и работен век во споредба со батерија од 5 Ah.

  • Поголема моќност при најтешки примени благодарение на 21700 ќелиите и оптимизираното одведување на топлината.

  • Напредна технологија на ќелиите: Современи, моќни и робусни литиум-јонски ќелии, идеални за најсложени професионални примени.

  • Робусна конструкција: Интегрираната стабилна рамка ги опфаќа ќелиите, обезбедува сигурно фиксирање и оптимално одведување на топлината, со што батеријата се заштитува од прегревање и удари. Меките заштитни компоненти ја штитат батеријата од оштетувања при пад и го намалуваат ризикот од гребнатини на чувствителни површини.

  • Подобро ракување: Оптимизираниот механизам за заклучување и површините за држење овозможуваат полесно вметнување и вадење на батеријата од машината.

  • Индикатор за наполнетост: Јасниот и прегледен индикатор овозможува полесно следење на нивото на наполнетост и поефикасно користење на батеријата.

  • Компатибилност: 18 V M-CUBE W-CONNECT батеријата е компатибилна со сите досегашни и нови M-CUBE 18 V батериски машини.

Документи
Каталошки број: 5703580000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон18 V/DC
Капацитет на батеријата8 Ah
Соодветни полначиALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Тежина на производот (по парче)1068,000 g
Соодветни машиниM-CUBE 18 Volt
W-CONNECT компатибиленДа, со употреба на додатоци
Усогласеност со RoHSДа
Тип на батеријаLi-Ion
Ознака на типотБатерија 18 Volt / 8 Ah W-CONNECT POWER
Гаранција на производ6 месеци
*
*
*
Спецификации на производот
Номинален напон18 V/DC
Капацитет на батеријата8 Ah
Соодветни полначиALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Тежина на производот (по парче)1068,000 g
Соодветни машиниM-CUBE 18 Volt
W-CONNECT компатибиленДа, со употреба на додатоци
Усогласеност со RoHSДа
Тип на батеријаLi-Ion
Ознака на типотБатерија 18 Volt / 8 Ah W-CONNECT POWER
Гаранција на производ6 месеци