M-Cube Батерија LI-ION 18V/2Ah

8.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна, моќна и издржлива 18 V Li-Ion батерија за професионална и универзална употреба со новите Würth батериски уреди.

Сигурно фиксирање и оптимално одведување на топлината
Интегрираната, стабилна рамка ги опфаќа ќелиите и ја штити батеријата од прегревање и удари.

Долг работен век и оптимално искористување на перформансите
Интелигентен систем за управување со батеријата со континуирано следење на секоја поединечна ќелија.

Заштита на батеријата и работните површини
Робусното куќиште со меки заштитни компоненти ја штити батеријата од оштетувања при пад и го намалува ризикот од гребнатини на чувствителни површини.

Континуирано следење на преостанатиот капацитет на батеријата
LED-индикатор за нивото на наполнетост.

Документи
Каталошки број: 5703420000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон18 V/DC
Капацитет на батеријата2 Ah
Соодветни полначиALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST
Тежина на производот (по парче)430,000 g
Соодветни машиниM-CUBE 18 Volt
W-CONNECT компатибиленНе
Усогласеност со RoHSДа
Тип на батеријаLi-Ion
Ознака на типотLi-Ion 18 V / 2,0 Ah M-CUBE BASIC
Гаранција на производ6 месеци
*
*
*
Спецификации на производот
Номинален напон18 V/DC
Капацитет на батеријата2 Ah
Соодветни полначиALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST
Тежина на производот (по парче)430,000 g
Соодветни машиниM-CUBE 18 Volt
W-CONNECT компатибиленНе
Усогласеност со RoHSДа
Тип на батеријаLi-Ion
Ознака на типотLi-Ion 18 V / 2,0 Ah M-CUBE BASIC
Гаранција на производ6 месеци