M-Cube Батерија LI-ION 12V/2Ah

4.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна, моќна и издржлива 12 V Li-Ion батерија за професионална и универзална употреба со Würth батериски уреди.

Интегрирана, стабилна рамка за ќелиите
Обезбедува сигурно фиксирање и оптимално одведување на топлината, а со тоа ја штити батеријата од прегревање и удари.

Робусно куќиште со мека заштитна компонента
Обезбедува дополнителна заштита од оштетувања при пад и го намалува ризикот од оштетување на површините на работните парчиња.

LED-индикатор за нивото на наполнетост
Континуирано следење на преостанатиот капацитет на батеријата.

Документи
Каталошки број: 5703120000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон12 V/DC
Капацитет на батеријата2 Ah
Соодветни полначиALG 12/3 BASIC
Тежина на производот (по парче)293,000 g
W-CONNECT компатибиленНе
Тип на батеријаLi-Ion
Ознака на типот12V M-CUBE
Гаранција на производ6 месеци
*
*
*
Спецификации на производот
Номинален напон12 V/DC
Капацитет на батеријата2 Ah
Соодветни полначиALG 12/3 BASIC
Тежина на производот (по парче)293,000 g
W-CONNECT компатибиленНе
Тип на батеријаLi-Ion
Ознака на типот12V M-CUBE
Гаранција на производ6 месеци