producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Батериска LED-светилка од 18 V со широк сноп на светлина за работни простории и темни зони.
• Осветлување: Светлосен флукс 200–4.000 lm | Боја на светлина 5.000 K• Регулирање: Бесстепено затемнување од 5% до 100% | Шест позиции на аголот на емитување• Заштита: IP20 | IP54 со капак | IK08• Конструкција: 300 × 320 × 140 mm | Работна температура −15 до 40 °C• Напојување: 18 V/DC | SOLO варијанта без батерија
Барањето за достапност е успешно испратено.
Осветлување и конструкција
Опалната заштитна маска помага да се намали заслепувањето, а куќиштето е отпорно на удари и кршење.