M-Cube Батериска дупчалка одвртувач. ABS12 C., 2X2Ah

19.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 12 V за прецизно дупчење и завртување.

• Перформанси: Максимален вртежен момент 32 / 19 Nm
• Брзини: 0–400 / 0–1.500 врт./мин.
• Футер: Опсег на стегање 0,8–10 mm | Прифат 3/8" × 24 UNF
• Капацитет: Дупчење во челик до 10 mm | Завртки до 6 mm
• Испорака: Две батерии од 2 Ah

Документи
Каталошки број: 5701101002
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Конструкција и футер

Лесната и компактна конструкција го намалува заморот при работа. Футерот со запчест механизам има функција за заклучување за посигурно прицврстување на алатите.

Заштита и осветлување

Електронската заштита го исклучува моторот при блокирање или преоптоварување. Интегрираните LED-светла ја осветлуваат работната површина.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон12 V/DC
Брзина на празен од 1./2. брзина мин./макс.0-400 / 0-1500 врт./мин.
Максимален вртежен момент тврдо/меко32 / 19 Nm
Опсег на стегање на стезната глава мин./макс.0,8-10 mm
Прифат на стезната глава3/8" x 24 UNF
Опсег на испоракаСо 2 x 2,0 Ah батерии; без дополнителна опрема
Број на батерии2 пар.
Капацитет на батеријата2 Ah
Максимален дијаметар на дупчење во челик10 mm
Максимален дијаметар на завртка6 mm
Должина177 mm
Висина215 mm
Тежина на машината со батерија1,21 kg
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Конструкција и футер

Лесната и компактна конструкција го намалува заморот при работа. Футерот со запчест механизам има функција за заклучување за посигурно прицврстување на алатите.

Заштита и осветлување

Електронската заштита го исклучува моторот при блокирање или преоптоварување. Интегрираните LED-светла ја осветлуваат работната површина.

Спецификации на производот
Номинален напон12 V/DC
Брзина на празен од 1./2. брзина мин./макс.0-400 / 0-1500 врт./мин.
Максимален вртежен момент тврдо/меко32 / 19 Nm
Опсег на стегање на стезната глава мин./макс.0,8-10 mm
Прифат на стезната глава3/8" x 24 UNF
Опсег на испоракаСо 2 x 2,0 Ah батерии; без дополнителна опрема
Број на батерии2 пар.
Капацитет на батеријата2 Ah
Максимален дијаметар на дупчење во челик10 mm
Максимален дијаметар на завртка6 mm
Должина177 mm
Висина215 mm
Тежина на машината со батерија1,21 kg
Гаранција на производ3 години