M-Cube Батериски брз завртувач ATS18 Autom., SOLO

21.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лесен и компактен батериски брз завртувач од 18 V за сувомонтажни работи.

• Прифат: 1/4" брзозаменлив прифат за битови
• Автоматска функција: Моторот се активира со притисок при поставување на завртката
• Регулирање: Граничник за длабочина за прецизно завртување
• Брзина: 0–5.000 врт./мин.
• Испорака: Без батерии и без дополнителни додатоци

Документи
Каталошки број: 5701409000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Заштита и мотор

Електронската заштита го исклучува моторот при блокирање, преоптоварување или прегревање. EC Brushless мотор (без четкици) има мали потреби за одржување, а LED-светлото ја осветлува работната површина.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон18 V/DC
Број на вртежи без оптоварување мин./макс.0–5000 U/min
Макс. момент на вртеж5 Nm
Макс. дијаметар на завртка5 mm
Прием на алат1/4 инч брзозаменлив фатер
Тежина на машина со батерија1,35 kg
Опсег на испоракаБез батерии; без дополнителни додатоци
Висина183 mm
Должина235 mm
Ширина52 mm
*
*
*

Заштита и мотор

Електронската заштита го исклучува моторот при блокирање, преоптоварување или прегревање. EC Brushless мотор (без четкици) има мали потреби за одржување, а LED-светлото ја осветлува работната површина.

Спецификации на производот
Номинален напон18 V/DC
Број на вртежи без оптоварување мин./макс.0–5000 U/min
Макс. момент на вртеж5 Nm
Макс. дијаметар на завртка5 mm
Прием на алат1/4 инч брзозаменлив фатер
Тежина на машина со батерија1,35 kg
Опсег на испоракаБез батерии; без дополнителни додатоци
Висина183 mm
Должина235 mm
Ширина52 mm