Повеќелиниски ласер MLG 19, 3 рамнини

31.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Линиски ласер со еден хоризонтален и два вертикални ЗЕЛЕНИ ласерски зраци од 360°.

За нивелирање при сува градба, внатрешна и надворешна монтажа на делови и елементи.
Агол на самонивелирање: 4 степени
Класа на заштита: IP54

Документи
Каталошки број: 5709300042
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Линиски ласер со еден хоризонтален и два вертикални ЗЕЛЕНИ ласерски зраци од 360°.

Обезбедува прецизни прави агли, хоризонтално и вертикално нивелирање, како и прецизно порамнување и вертикален пренос.
Овозможува усогласена работа од различни правци.
Сите ласерски зраци можат да се вклучат поединечно или заедно.

Агол на самонивелирање во опсег +/- 4°.
Режимот за заклучување овозможува уредот да работи без ограничувања: рачно или поставен на коса површина.

Li-ion батерија и USB тип C.
Батеријата може да се полни во уредот или да се извади и да се полни одделно.
Уредот може да работи и без батерија, со директно приклучување на извор на напојување.

IP54 ниво на заштита
Заштита од ограничено навлегување прашина и прскање со вода од кој било правец.

Досег без приемник: 30 m
Досег со приемник: 50 m

Опсег на испорака:

  • Повеќелиниски ласер

  • Магнетен држач

  • Очила

  • Таргет плочка, кабел тип C

  • Корисничко упатство

  • Транспортен куфер со 3D влошка

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прецизност нивелација2,4 mm / 10 m
Домет со приемник50 m
Класа на ласер2
Димензија на уредот132 x 90 x 118 mm
Класа на заштитаIP54
Домет без приемник30 m
Гаранција на производ1 година
*
*
*

Линиски ласер со еден хоризонтален и два вертикални ЗЕЛЕНИ ласерски зраци од 360°.

Обезбедува прецизни прави агли, хоризонтално и вертикално нивелирање, како и прецизно порамнување и вертикален пренос.
Овозможува усогласена работа од различни правци.
Сите ласерски зраци можат да се вклучат поединечно или заедно.

Агол на самонивелирање во опсег +/- 4°.
Режимот за заклучување овозможува уредот да работи без ограничувања: рачно или поставен на коса површина.

Li-ion батерија и USB тип C.
Батеријата може да се полни во уредот или да се извади и да се полни одделно.
Уредот може да работи и без батерија, со директно приклучување на извор на напојување.

IP54 ниво на заштита
Заштита од ограничено навлегување прашина и прскање со вода од кој било правец.

Досег без приемник: 30 m
Досег со приемник: 50 m

Опсег на испорака:

  • Повеќелиниски ласер

  • Магнетен држач

  • Очила

  • Таргет плочка, кабел тип C

  • Корисничко упатство

  • Транспортен куфер со 3D влошка

Спецификации на производот
Прецизност нивелација2,4 mm / 10 m
Домет со приемник50 m
Класа на ласер2
Димензија на уредот132 x 90 x 118 mm
Класа на заштитаIP54
Домет без приемник30 m
Гаранција на производ1 година