HHS 2000 Plus NSF 1000°C Synthetic подмачкувач 400ml

1.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

HHS 2000 PLUS е синтетичко лепливо масло во спреј со борен нитрид за механички делови изложени на висок притисок. Силно се прилепува на површината и го намалува капењето по нанесувањето.

• Тип: Синтетичко лепливо масло за подмачкување во спреј | NSF H1-регистрирано
• Намена: Подмачкување на делови под висок притисок и при нанесување над глава
• Клучни својства: Силно прилепување | Работен опсег од -40 °C до +180 °C | Заштита од абење
• Предности: Намалено капење | Долготраен подмачкувачки ефект | Без силикон, смоли и киселини
• Употреба: Жичени и Bowden-кабли | Завртки | Шарки | Лизгачки шини и запчаници

Документи
Каталошки број: 0893106203
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

HHS 2000 PLUS е синтетичко лепливо масло во спреј со борен нитрид за подмачкување на механички делови изложени на висок притисок, високи сили на оттурнување или при нанесување над глава. Лепливите својства помагаат маслото да остане на работната површина по прскањето.

Најчеста примена

Подмачкување на механизми каде што подмачкувачот треба да остане на работната површина и да не капе.

Области на примена

• Жичени и Bowden-кабли
• Завртки, спојници и шарки
• Лизгачки шини, запчаници, запчести летви и отворени запчаници

Клучни предности

• Силното прилепување го намалува капењето и валкањето при нанесување
• Висока отпорност на притисок и заштита од абење
• Работен температурен опсег од -40 °C до +180 °C
• При ослабување на маслениот филм над +180 °C, борниот нитрид овозможува суво подмачкување до +1000 °C

Начин на употреба

1. Добро протресете ја конзервата пред употреба.
2. Темелно исчистете ги точките за подмачкување.
3. Рамномерно испрскајте ја исчистената површина.

Безбедност и складирање

Производот е NSF H1-регистриран за технички неизбежен контакт со храна. Во подрачја каде што се обработува или складира храна употребете само минимална технички потребна количина. Ако се користи како антикорозивен филм, целосно отстранете го пред повторно пуштање на уредот во работа.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
МирисКарактеристичен
Бојабела
Работна температура-20ºC до +180ºC, краткотрајно до +1000ºC
Волумен400 мл
Хемиска основаСинтетичко масло
Густина0,855 г/cm³
*
*
*

HHS 2000 PLUS е синтетичко лепливо масло во спреј со борен нитрид за подмачкување на механички делови изложени на висок притисок, високи сили на оттурнување или при нанесување над глава. Лепливите својства помагаат маслото да остане на работната површина по прскањето.

Најчеста примена

Подмачкување на механизми каде што подмачкувачот треба да остане на работната површина и да не капе.

Области на примена

• Жичени и Bowden-кабли
• Завртки, спојници и шарки
• Лизгачки шини, запчаници, запчести летви и отворени запчаници

Клучни предности

• Силното прилепување го намалува капењето и валкањето при нанесување
• Висока отпорност на притисок и заштита од абење
• Работен температурен опсег од -40 °C до +180 °C
• При ослабување на маслениот филм над +180 °C, борниот нитрид овозможува суво подмачкување до +1000 °C

Начин на употреба

1. Добро протресете ја конзервата пред употреба.
2. Темелно исчистете ги точките за подмачкување.
3. Рамномерно испрскајте ја исчистената површина.

Безбедност и складирање

Производот е NSF H1-регистриран за технички неизбежен контакт со храна. Во подрачја каде што се обработува или складира храна употребете само минимална технички потребна количина. Ако се користи како антикорозивен филм, целосно отстранете го пред повторно пуштање на уредот во работа.

Спецификации на производот
МирисКарактеристичен
Бојабела
Работна температура-20ºC до +180ºC, краткотрајно до +1000ºC
Волумен400 мл
Хемиска основаСинтетичко масло
Густина0,855 г/cm³