Лепак за осиг. завртки, висока цврстина, 25 gr.

1.390 ден со ДДВ
1.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Средство за осигурување на завртки со висока цврстина претставува осигурувач и навојна маса која тешко се разделува. Се користи за осигурување, зацврстување и заптивање на завртки, навртки, навојни вметоци, навојни чепови кои не треба да се разделуваат. Погоден е за навојни споеви кои се изложени на големо оптоварување, го спречуваат разделувањето предизвикано од вибрации или ударно оптоварување. Има одлична хемиска и топлотна стабилност и може да се раздвои само со помош на специјален ударен алат или на температура повисока од 300 степени. Ова универзално средство има големо подрачје на примена.

Документи
Каталошки број: 0893270025
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Карактеристики

Силен отстранлив фиксатор за навојни споеви и заптивно средство – систем за дозирање со една рака

Високоцврсто поврзување

  • Може да се отстрани само по загревање на > 250 °C

Погоден за навојни споеви изложени на високи оптоварувања

  • Се постигнува 100 % заптивка – не се потребни дополнителни елементи за осигурување
  • Штити од корозија поради триење и од појава на ‘рѓа

Одлична отпорност на медиуми и термичка стабилност

Универзален производ со широк опсег на примена

Спречува одвртување, на пример поради вибрации и ударни оптоварувања

Нема несакани проблеми со заклучување како кај механички осигурувачи за навојни споеви

Висока отпорност

Отпорен на голем број бази, гасови, растворувачи, масла и горива (види листа на отпорност)

Без силикон, без растворувачи и без масло

DOS систем

  • Практично ракување со една рака благодарение на паметниот механизам за заклучување со вртење

Едната рака секогаш останува слободна.

  • Континуирано прилагодлив систем за дозирање

Дозирањето може да се прилагоди според апликацијата, со цел да се минимизира потрошувачката и трошоците.

  • Нема остаток од материјал во грлото за дозирање

Трошоците се оптимизирани благодарение на празнење со речиси без остаток од производ.

Доказ за перформанси

Тестиран од NSF во согласност со NSF/ANSI 61 за употреба во сервисна и питка вода.

Напомена

Следните пластики може да бидат засегнати при подолга изложеност:
ABS, целулоид, полистирен, поликарбонат (Macrolon), PMMA (Plexiglas), полисулфон, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизирано влакно и обоени површини.

 Подрачје на примена

За осигурување, фиксирање и заптивање на навојни споеви како што се завртки, навојни вретена, навртки, навојни чепови, навојни вметоци, топчести и лизгачки лежишта, кои вообичаено не треба да се демонтираат.

Високоцврст фиксатор за навојни споеви за употреба во автомобилската индустрија и индустријата за комерцијални возила, во металопреработка и производство на алати, бродоградба, машиноградба и конструкција на мотори, како и во електро и електронската индустрија.

Упатство

Овој течен пластичен материјал се стврднува при контакт со метал во отсуство на кислород. Контактните површини мора да бидат суви, без прашина и без маснотии. Доволно навлажнете ги површините со лепилото и веднаш спојте ги.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Хемиска основаДиметакрилатен естер
БојаФлуоресцентно зелена
Густина / услови1.11 g/cm³ / согласно DIN EN ISO 2811-1
Мин./макс. вискозитет / услови500-900 mPa·s / при 25°C, Brookfield RVT, вретено 2 / 20 rpm
Погодно за макс. навојM25
Макс. способност за пополнување на зазор0.15 mm
Мин./макс. почетна јачина5-15 min
Мин./макс. функционална јачина1-3 h
Мин./макс. конечна јачина3-6 h
Мин./макс. смолкнувачка јачина на притисок / услови15-30 N/mm² / согласно ISO 10123
Мин./макс. момент на одвртување30-60 Nm
Услови за момент на одвртувањеDIN EN 15865
Мин./макс. момент на отпор при одвртување10-30 Nm
Услови за момент на отпор при одвртувањеDIN EN 15865
Мин./Макс. температура на обработка5 до 35 °C
Мин./макс. температурна отпорност-55 до 150 °C
Мин. точка на палење100 °C
Рок на употреба од производство / услови18 месеци / на собна температура
Тежина на содржина25 g
Без силиконДа
Без растворувачиДа
Услови за целосно стврднувањеОтсуство на кислород и контакт со метал (бакар или железни јони)
*
*
*

Карактеристики

Силен отстранлив фиксатор за навојни споеви и заптивно средство – систем за дозирање со една рака

Високоцврсто поврзување

  • Може да се отстрани само по загревање на > 250 °C

Погоден за навојни споеви изложени на високи оптоварувања

  • Се постигнува 100 % заптивка – не се потребни дополнителни елементи за осигурување
  • Штити од корозија поради триење и од појава на ‘рѓа

Одлична отпорност на медиуми и термичка стабилност

Универзален производ со широк опсег на примена

Спречува одвртување, на пример поради вибрации и ударни оптоварувања

Нема несакани проблеми со заклучување како кај механички осигурувачи за навојни споеви

Висока отпорност

Отпорен на голем број бази, гасови, растворувачи, масла и горива (види листа на отпорност)

Без силикон, без растворувачи и без масло

DOS систем

  • Практично ракување со една рака благодарение на паметниот механизам за заклучување со вртење

Едната рака секогаш останува слободна.

  • Континуирано прилагодлив систем за дозирање

Дозирањето може да се прилагоди според апликацијата, со цел да се минимизира потрошувачката и трошоците.

  • Нема остаток од материјал во грлото за дозирање

Трошоците се оптимизирани благодарение на празнење со речиси без остаток од производ.

Доказ за перформанси

Тестиран од NSF во согласност со NSF/ANSI 61 за употреба во сервисна и питка вода.

Напомена

Следните пластики може да бидат засегнати при подолга изложеност:
ABS, целулоид, полистирен, поликарбонат (Macrolon), PMMA (Plexiglas), полисулфон, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизирано влакно и обоени површини.

 Подрачје на примена

За осигурување, фиксирање и заптивање на навојни споеви како што се завртки, навојни вретена, навртки, навојни чепови, навојни вметоци, топчести и лизгачки лежишта, кои вообичаено не треба да се демонтираат.

Високоцврст фиксатор за навојни споеви за употреба во автомобилската индустрија и индустријата за комерцијални возила, во металопреработка и производство на алати, бродоградба, машиноградба и конструкција на мотори, како и во електро и електронската индустрија.

Упатство

Овој течен пластичен материјал се стврднува при контакт со метал во отсуство на кислород. Контактните површини мора да бидат суви, без прашина и без маснотии. Доволно навлажнете ги површините со лепилото и веднаш спојте ги.

 

Спецификации на производот
Хемиска основаДиметакрилатен естер
БојаФлуоресцентно зелена
Густина / услови1.11 g/cm³ / согласно DIN EN ISO 2811-1
Мин./макс. вискозитет / услови500-900 mPa·s / при 25°C, Brookfield RVT, вретено 2 / 20 rpm
Погодно за макс. навојM25
Макс. способност за пополнување на зазор0.15 mm
Мин./макс. почетна јачина5-15 min
Мин./макс. функционална јачина1-3 h
Мин./макс. конечна јачина3-6 h
Мин./макс. смолкнувачка јачина на притисок / услови15-30 N/mm² / согласно ISO 10123
Мин./макс. момент на одвртување30-60 Nm
Услови за момент на одвртувањеDIN EN 15865
Мин./макс. момент на отпор при одвртување10-30 Nm
Услови за момент на отпор при одвртувањеDIN EN 15865
Мин./Макс. температура на обработка5 до 35 °C
Мин./макс. температурна отпорност-55 до 150 °C
Мин. точка на палење100 °C
Рок на употреба од производство / услови18 месеци / на собна температура
Тежина на содржина25 g
Без силиконДа
Без растворувачиДа
Услови за целосно стврднувањеОтсуство на кислород и контакт со метал (бакар или железни јони)