Лепак за дрво D3 12kg

6.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лепак за ладно лепење на дрво D3 во пакување од 12 kg, за оптоварени споеви во внатрешни и надворешни примени. Стврднатиот спој е проѕирен и жилаво-еластичен.

• Тип: Лепак за дрво D3
• Намена: Конструктивно, површинско, фугано и блок-лепење на дрво
• Клучни својства: Висока отпорност на вода и топлина | Проѕирен по стврднување
• Предности: Без видливи лепливи споеви | Лесно преточување од кофа
• Употреба: Нанесување на една страна со валјак, шпатула, четка или машина

Документи
Каталошки број: 089210014
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Лепакот за ладно лепење на дрво D3 во пакување од 12 kg е дисперзија на поливинил ацетат за оптоварени дрвени споеви во внатрешни и надворешни примени. По стврднување е проѕирен и формира жилаво-еластичен леплив спој.

Најчеста примена

Конструктивно лепење, површинско лепење, лепење на фуги од даски и блок-лепење на меко, тврдо и егзотично дрво.

Области на примена

• Внатрешни врати, внатрешни скали и мебел
• Термичко ламинирање на декоративни фолии
• Површинско лепење HPL/CPL
• Стационарно обложување рабови со фурнир и ленти од масивно дрво

Клучни предности

• Висока отпорност на вода и топлина
• Проѕирен по стврднување; без видливи лепливи споеви
• Може чисто да се преточи во шише или валјак со изливната славина

Начин на употреба

1. Површините треба да бидат чисти и суви.
2. Нанесете тенок и рамномерен слој на една страна со валјак, шпатула, четка или машина за нанесување.
3. За правилен процес, одржувајте температура на просторијата, материјалот и лепилото од најмалку 18 °C.
4. Следете ги применливите отворени времиња и притисоци според видот на лепење.

Безбедност и складирање

При надворешна примена, лепениот дел мора да биде трајно заштитен од влага и атмосферски влијанија. Поради термопластичните својства, лепилото не треба да биде директно изложено на сонце. Не додавајте вода; при зголемена вискозност за време на складирање, промешајте без додавање вода. Чувајте на ладно и суво место.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Бојабела
Хемиска базаДисперзија на поливинил ацетат
АмбалажаКофа
Тежина на содржината12 kg
Густина/услови1,08 g/cm³ / при 20 °C
Боја по стврднувањеПроѕирна
pH вредност3
Мин. удел на цврсти материи0.5
Мин. температура на формирање филм6 °C
Мин./макс. отворено време / услови8-10 min / при 20 °C и 150 g/m²
Макс. температурна отпорност на стврднатиот материјал80 °C
Мин. собна температура, температура на материјалот и лепилото18 °C
Мин./макс. релативна влажност на воздухот60-70 %
Мин./макс. притисок при пресување0,1-0,8 N/mm²
Мин./макс. влажност на дрвото8-10 %
Мин./макс. влажност на дрвото на отворено11-15 %
Мин./макс. количина за нанесување при монтажно лепење120-180 g/m²
Мин./макс. количина за нанесување при површинско лепење100-160 g/m²
Рок на траење од производството / услови12 месеци / на ладно и суво место
*
*
*

Лепакот за ладно лепење на дрво D3 во пакување од 12 kg е дисперзија на поливинил ацетат за оптоварени дрвени споеви во внатрешни и надворешни примени. По стврднување е проѕирен и формира жилаво-еластичен леплив спој.

Најчеста примена

Конструктивно лепење, површинско лепење, лепење на фуги од даски и блок-лепење на меко, тврдо и егзотично дрво.

Области на примена

• Внатрешни врати, внатрешни скали и мебел
• Термичко ламинирање на декоративни фолии
• Површинско лепење HPL/CPL
• Стационарно обложување рабови со фурнир и ленти од масивно дрво

Клучни предности

• Висока отпорност на вода и топлина
• Проѕирен по стврднување; без видливи лепливи споеви
• Може чисто да се преточи во шише или валјак со изливната славина

Начин на употреба

1. Површините треба да бидат чисти и суви.
2. Нанесете тенок и рамномерен слој на една страна со валјак, шпатула, четка или машина за нанесување.
3. За правилен процес, одржувајте температура на просторијата, материјалот и лепилото од најмалку 18 °C.
4. Следете ги применливите отворени времиња и притисоци според видот на лепење.

Безбедност и складирање

При надворешна примена, лепениот дел мора да биде трајно заштитен од влага и атмосферски влијанија. Поради термопластичните својства, лепилото не треба да биде директно изложено на сонце. Не додавајте вода; при зголемена вискозност за време на складирање, промешајте без додавање вода. Чувајте на ладно и суво место.

Спецификации на производот
Бојабела
Хемиска базаДисперзија на поливинил ацетат
АмбалажаКофа
Тежина на содржината12 kg
Густина/услови1,08 g/cm³ / при 20 °C
Боја по стврднувањеПроѕирна
pH вредност3
Мин. удел на цврсти материи0.5
Мин. температура на формирање филм6 °C
Мин./макс. отворено време / услови8-10 min / при 20 °C и 150 g/m²
Макс. температурна отпорност на стврднатиот материјал80 °C
Мин. собна температура, температура на материјалот и лепилото18 °C
Мин./макс. релативна влажност на воздухот60-70 %
Мин./макс. притисок при пресување0,1-0,8 N/mm²
Мин./макс. влажност на дрвото8-10 %
Мин./макс. влажност на дрвото на отворено11-15 %
Мин./макс. количина за нанесување при монтажно лепење120-180 g/m²
Мин./макс. количина за нанесување при површинско лепење100-160 g/m²
Рок на траење од производството / услови12 месеци / на ладно и суво место