Лепак во спреј 500ml

1.650 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Брзосушечко контактно лепило во спреј од 500 ml за лесни и впивливи материјали. Формира тенок леплив филм и е без силикон.

• Тип: Контактно лепило во спреј
• Намена: Лепење плута, стиропор, дрво, метал и хартија
• Клучни својства: Брзо сушење | Прилагодлива прскалка | Без силикон
• Предности: Не продира низ ткаенина | За контактно и монтажно лепење
• Употреба: Нанесување на двете површини од 20–25 cm

Документи
Каталошки број: 0890100055
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Ова контактно лепило во спреј од 500 ml брзо се суши и е наменето за трајно лепење на лесни материјали. Се користи како контактно или монтажно лепило и формира тенок леплив филм.

Најчеста примена

Лепење на лесни и впивливи материјали во автомобилскиот сектор, работилници, изградба на разводни ормани, вентилациони системи и индустриски примени.

Области на примена

• Плута, стиропор, дрво, метал и хартија
• Контактно и монтажно лепење

Клучни предности

• Брзо сушење за брза понатамошна обработка
• Прилагодлива прскалка
• Без силикон; не продира низ ткаенина

Начин на употреба

1. Површините мора да бидат суви и без прашина и маснотии.
2. Добро протресете ја аеросолната лименка.
3. Испрскајте ги двете површини од приближно 20–25 cm со тенок и рамномерен филм.
4. Кај впивливи површини, прскајте до заситување.
5. Притиснете ги деловите заедно по 5–10 минути.
6. По употреба, свртете ја лименката наопаку и прскајте додека вентилот не се испразни.

Безбедност и складирање

Не е погоден за меки ПВЦ и ПВЦ-фолии. Кај тврда пена или стиропор, претходно проверете ја компатибилноста на мала површина и почекајте најмалку 60 минути. Рокот на траење е 12 месеци.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаБеж
Густина0,728 g/cm³
МирисКарактеристичен
Мин./макс. температурна отпорност-20 до +60 °C
Мин. точка на палење-41 °C
АмбалажаАеросолна лименка
Содржина500 ml
Тежина на содржината360 g
Рок на траење од производството12 месеци
Без силиконДа
*
*
*

Ова контактно лепило во спреј од 500 ml брзо се суши и е наменето за трајно лепење на лесни материјали. Се користи како контактно или монтажно лепило и формира тенок леплив филм.

Најчеста примена

Лепење на лесни и впивливи материјали во автомобилскиот сектор, работилници, изградба на разводни ормани, вентилациони системи и индустриски примени.

Области на примена

• Плута, стиропор, дрво, метал и хартија
• Контактно и монтажно лепење

Клучни предности

• Брзо сушење за брза понатамошна обработка
• Прилагодлива прскалка
• Без силикон; не продира низ ткаенина

Начин на употреба

1. Површините мора да бидат суви и без прашина и маснотии.
2. Добро протресете ја аеросолната лименка.
3. Испрскајте ги двете површини од приближно 20–25 cm со тенок и рамномерен филм.
4. Кај впивливи површини, прскајте до заситување.
5. Притиснете ги деловите заедно по 5–10 минути.
6. По употреба, свртете ја лименката наопаку и прскајте додека вентилот не се испразни.

Безбедност и складирање

Не е погоден за меки ПВЦ и ПВЦ-фолии. Кај тврда пена или стиропор, претходно проверете ја компатибилноста на мала површина и почекајте најмалку 60 минути. Рокот на траење е 12 месеци.

Спецификации на производот
БојаБеж
Густина0,728 g/cm³
МирисКарактеристичен
Мин./макс. температурна отпорност-20 до +60 °C
Мин. точка на палење-41 °C
АмбалажаАеросолна лименка
Содржина500 ml
Тежина на содржината360 g
Рок на траење од производството12 месеци
Без силиконДа