producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
LED флексибилна вратна светилка Иновативна која нуди флексибилност при работа со два независни извори на светлина. Со батерија од 2000 mAh, овозможува до 10 часа работа и е прилагодлива за различни задачи. Со IP42 заштита, отпорна е на влага и прашина. Лампата е ергономски дизајнирана за удобност и прецизно насочено светло. Идеална е за работа што бара слободни раце и долготрајна употреба. Содржи функција на меморија која ги зачувува последните поставки користени пред исклучување на лампата.
Барањето за достапност е успешно испратено.
Куќиште: батеријата е од ABS, а светлечкото тело од алуминиум, овозможувајќи заштита од удари/паѓање ниво IK07.
Заштита: IP42 – отпорна на продор на тврд предмет поголем од 1 mm и на капки вода.
Извори на светлина: два независни извори на светлина.
Функции:
„Затамнување“ – можност за прилагодување на јачината на светлината за секој извор.
Светлосен флукс во максимален режим: 300 lm (секој извор 150 lm).
Функција меморија – ламбата се вклучува со исто ниво на светлина како пред исклучувањето.
Батерија: литијум-полимер 2000 mAh со Micro C-USB приклучок.
Време на работа: 5 h при максимална светлина со двата извора, 10 h при работа само на еден извор.
Време на полнење: 4 h.
Индикатор за полнење: една LED диода покажува статус на батеријата, лоцирана до USB „C“ приклучокот.
Дополнително:
Магнети и приклучок за поставување на сталак – два магнета и приклучок на задниот дел на централното тело.
Испорака со USB „C“ кабел.