LED повеќенаменска ACCU лампа со сензор

4.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Што претставува оваа LED лампа?
Полнлива цилиндрична работна лампа со сензор за движење, дизајнирана за практично осветлување во различни работни средини.

Од каков материјал е изработена?
Издржливо ABS куќиште отпорно на удари, наменето за секојдневна професионална употреба.

Како се поставува и насочува светлото?
Магнетната база и ротирачкото тело овозможуваат стабилно поставување и лесно насочување на светлото кон работната зона.

Дали овозможува работа без раце?
Ротирачките куки овозможуваат закачување и поголема слобода при работа.

Како функционира сензорот?
Вклучување и исклучување со едноставно движење на раката за побрза и поудобна употреба.

 

Што содржи пакувањето?
Лампа, USB кабел за полнење и упатство за користење.

Документи
Каталошки број: 5827940178
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

">

Спецификации на производот
Карактеристики Вредност
Материјал на куќиште ABS пластика
Отпорност на удар IK07
Ротација на зглобни краеви 180°
Ротација на тело 360°
Магнетна база Да
Ротирачки куки 2
Сензор за движење Да
Тип на батерија Литиум-полимер
Приклучок за полнење Micro-C USB
Тип на LED COB
Режими на светло 2
Светлосен флукс 1000 / 500 lm
Време на работа 2 – 4,5 h
Време на полнење 2 h
Индикатор на батерија 4 LED
IP заштита IP20
Содржина на пакување Лампа; USB кабел;
*
*
*
Спецификации на производот
Материјал на куќиште ABS пластика
Отпорност на удар IK07
Ротација на зглобни краеви 180°
Ротација на тело 360°
Магнетна база Да
Ротирачки куки 2
Сензор за движење Да
Тип на батерија Литиум-полимер
Приклучок за полнење Micro-C USB
Тип на LED COB
Режими на светло 2
Светлосен флукс 1000 / 500 lm
Време на работа 2 – 4,5 h
Време на полнење 2 h
Индикатор на батерија 4 LED
IP заштита IP20
Содржина на пакување Лампа; USB кабел;