LED ACCU мини рефлектор 10W

4.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мини полнечки LED рефлектор со моќност од 10W и COB технологија, обезбедува светлина во опсег од 1100 до 220 лумени, со 5 нивоа на осветлување. Со батерија од 4400 mAh, овозможува работа до 10 часа во најнискиот режим на светлина. IP54 заштитата гарантира отпорност на прашина и вода, што го прави погоден за користење на отворено. Компактните димензии овозможуваат лесна преносливост, додека куќиштето од алуминиум и ABS пластика обезбедува долготрајна употреба. Идеален е за работни места, градилишта, домови, дворови и кампување.

Документи
Каталошки број: 5981508010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

• Телото на рефлекторот е изработено од алуминиум и ABS пластика. Конструкцијата со зајакнато куќиште обезбедува заштита од ударно оптоварување на ниво IK07.

• Ротирачката рачка-држач може да се ротира за 180°.

• Ротирачката рачка-држач има M8 приклучок за статив (трипод).

• Литиум-полимерна батерија со Micro „C“ USB приклучок за полнење.

• IP54 ниво на заштита од прашина и прскање со вода.

 

Карактеристики

• Литиум-полимерна батерија од 4400 mAh

• Осветленост – светлосен флукс од 1100 до 220 lm

• Време на работа: 3 – 10 часа

• Индикатор за капацитетот на батеријата – Статусот на наполнетост се прикажува со 4 LED диоди, секоја претставува 25% од капацитетот

• Може да се користи како помошен извор на енергија – Power bank

 Содржина на пакетот: Лампа, Micro „C“ USB кабел и упатство за користење

*
*
*

• Телото на рефлекторот е изработено од алуминиум и ABS пластика. Конструкцијата со зајакнато куќиште обезбедува заштита од ударно оптоварување на ниво IK07.

• Ротирачката рачка-држач може да се ротира за 180°.

• Ротирачката рачка-држач има M8 приклучок за статив (трипод).

• Литиум-полимерна батерија со Micro „C“ USB приклучок за полнење.

• IP54 ниво на заштита од прашина и прскање со вода.

 

Карактеристики

• Литиум-полимерна батерија од 4400 mAh

• Осветленост – светлосен флукс од 1100 до 220 lm

• Време на работа: 3 – 10 часа

• Индикатор за капацитетот на батеријата – Статусот на наполнетост се прикажува со 4 LED диоди, секоја претставува 25% од капацитетот

• Може да се користи како помошен извор на енергија – Power bank

 Содржина на пакетот: Лампа, Micro „C“ USB кабел и упатство за користење