Лaсерски мерач на далечина, WDM3-19

18.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рачен и многу лесен, прецизен мерач на растојание. WDM 3-19 е високопрецизен ласерски мерач на растојание со технички спецификации (точност ± 1,5 mm, опсег 100 m) 

Дополнителни функции како ергономија, екстремно робусниот дизајн на куќиштето го прави WDM 3-19 особено лесен за употреба.

Голем осветлен екран Одлична читливост Заштита од физичко оштетување и дополнителна заштита на уредот.

Документи
Каталошки број: 5709300523
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Bluetooth Smart Adroid/IOSпренос на податоци
Век на траење на батеријатадо 5.000 мерења
Димензија на уредот116x53x26mm
Класа на заштитаIP54
Максимален опсег на мерење100m
Прецизност на мерење1,5mm / 100m
Тип на батеријаалкална ( две парчиња )
Тип на ласер634 nm
*
*
*
Спецификации на производот
Bluetooth Smart Adroid/IOSпренос на податоци
Век на траење на батеријатадо 5.000 мерења
Димензија на уредот116x53x26mm
Класа на заштитаIP54
Максимален опсег на мерење100m
Прецизност на мерење1,5mm / 100m
Тип на батеријаалкална ( две парчиња )
Тип на ласер634 nm