LED работна ламба 25 W 2000LM ECONOMY

4.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

LED работна ламба 25 W 2000LM ECONOMY

Документи
Каталошки број: 0981508028
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Светлосен флукс2000 lm
Температура на боја5700 K
IP класа на заштитаIP 65
Тип на IP заштита, светилкаIP 65
Тип на кабелH07RN-F2x1.0 mm²
Должина на приклучен кабел2 m
Класа на заштитаКласа на заштита II / заштитна изолација
Мин./макс. номинален напон220 / 240 V AC
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Приклучок1 безбедносен приклучок, 16 A
Моќност25 W
Мин./макс. работна температура-20 до 40 °C
Ширина x висина x длабочина204 x 208 x 50 mm
Класа на енергетска ефикасностF
*
*
*
Спецификации на производот
Светлосен флукс2000 lm
Температура на боја5700 K
IP класа на заштитаIP 65
Тип на IP заштита, светилкаIP 65
Тип на кабелH07RN-F2x1.0 mm²
Должина на приклучен кабел2 m
Класа на заштитаКласа на заштита II / заштитна изолација
Мин./макс. номинален напон220 / 240 V AC
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Приклучок1 безбедносен приклучок, 16 A
Моќност25 W
Мин./макс. работна температура-20 до 40 °C
Ширина x висина x длабочина204 x 208 x 50 mm
Класа на енергетска ефикасностF