Крцкалка композитна 1/2"

1.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рачна со 72 заби во главата на механизмот и прифат 1/2", опремена со ергономска композитна рачка што овозможува удобност и стабилен стисок при работа.

 

Оваа робусна и издржлива рачна е наменета за најтешки работни услови, обезбедувајќи сигурен пренос на сила и долг работен век – идеална за професионалци кои бараат квалитет и издржливост без компромис.

Документи
Каталошки број: 57120200
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на заби72 заби
Прифат1/2"
Должина250 mm
Ротирачки агол5⁰
Изработкамат-хромирана, со двокомпонентна ергономска рачка
*
*
*
Спецификации на производот
Број на заби72 заби
Прифат1/2"
Должина250 mm
Ротирачки агол5⁰
Изработкамат-хромирана, со двокомпонентна ергономска рачка