Електрична косилка за трева, 1000W

4.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електрична косилка за трева F1000ELN моќност 1000 W со четки, има колектор за трева што овозможува собирање на волумен на трева до 35 литри, што ја прави идеална за мали тревни површини. Во исто време, потребно е многу малку време за празнење на колекторот, што овозможува удобна и ефикасна работа.

 Лесното прилагодување на висината на 3 нивоа (25/40/55 mm) обезбедува дополнителна удобност за корисниците, а преклопните рачки за складирање и транспорт се прават многу брзо.

Документи
Каталошки број: F1000ELN
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Напон230V-50Hz
Гаранција на производ2 години
Моќност на мотор1000W
Ширина на косење32 cm
Корпа35L
Висина на косење25/40/55mm, прилагодување на висината на 3 нивоа
*
*
*
Спецификации на производот
Напон230V-50Hz
Гаранција на производ2 години
Моќност на мотор1000W
Ширина на косење32 cm
Корпа35L
Висина на косење25/40/55mm, прилагодување на висината на 3 нивоа