Конвертор на корозија, 1 l

3.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Конвертор на ’рѓа за метални и челични површини што треба да се лакираат. Железниот оксид го претвора во стабилен органско-метален слој.

• Тип: Конвертор на ’рѓа
• Намена: Подготовка на кородирани метални површини за лакирање
• Клучни својства: Кремаста боја | Може да се пребојува по 3 часа
• Предности: Создава темен и мазен слој | За нанесување со четка, валјак или прскање
• Употреба: Метални и челични површини

Документи
Каталошки број: 0893110
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Конверторот на ’рѓа реагира со железниот оксид и создава стабилен, темен и мазен органско-метален слој. Наменет е за метални и челични површини што треба да се лакираат кога пескарењето или фосфатирањето не се изводливи.

Најчеста примена

Подготовка на кородирани метални и челични површини за последователно лакирање.

Клучни предности

• Може да се нанесува со четка, валјак или прскање
• Може да се лакира по 3 часа
• Работна температура од 0 °C до +40 °C
• Температурна отпорност до +120 °C

Начин на употреба

1. Исчистете, исушете и одмастете ја подлогата; отстранете ги корозијата, стариот лак и нечистотиите со челична четка или друг механички алат.
2. Нанесете тенок и рамномерен слој со четка или валјак.
3. По 3 часа реакција, прелакирајте со вообичаен лак; прелакирањето извршете го во рок од 48 часа.
4. По употреба, исчистете го алатот со вода.

Безбедност и складирање

Конвертираниот слој не е отпорен на вода и влага. Не плакнете ја обработената површина со вода. Заштитете ги нетретираните површини; случајно нанесениот производ веднаш исплакнете го од лакирани површини. Не користете на директна сончева светлина, на жешки површини над +40 °C или при замрзнување. Чувајте од замрзнување на +8 °C до +21 °C и користете ракавици, маска и заштитни очила.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Работна температура0°C до +40°C
НаменаПретвора оксид на железо во стабилен органски слој со темна и глатка површина
НапоменаКонвертираниот слој не е отпорен на вода и влага
БојаКрем
Температурна отпорностдо +120°C
Можност за бојадисувањеДа, по 3 часа
*
*
*

Конверторот на ’рѓа реагира со железниот оксид и создава стабилен, темен и мазен органско-метален слој. Наменет е за метални и челични површини што треба да се лакираат кога пескарењето или фосфатирањето не се изводливи.

Најчеста примена

Подготовка на кородирани метални и челични површини за последователно лакирање.

Клучни предности

• Може да се нанесува со четка, валјак или прскање
• Може да се лакира по 3 часа
• Работна температура од 0 °C до +40 °C
• Температурна отпорност до +120 °C

Начин на употреба

1. Исчистете, исушете и одмастете ја подлогата; отстранете ги корозијата, стариот лак и нечистотиите со челична четка или друг механички алат.
2. Нанесете тенок и рамномерен слој со четка или валјак.
3. По 3 часа реакција, прелакирајте со вообичаен лак; прелакирањето извршете го во рок од 48 часа.
4. По употреба, исчистете го алатот со вода.

Безбедност и складирање

Конвертираниот слој не е отпорен на вода и влага. Не плакнете ја обработената површина со вода. Заштитете ги нетретираните површини; случајно нанесениот производ веднаш исплакнете го од лакирани површини. Не користете на директна сончева светлина, на жешки површини над +40 °C или при замрзнување. Чувајте од замрзнување на +8 °C до +21 °C и користете ракавици, маска и заштитни очила.

Спецификации на производот
Работна температура0°C до +40°C
НаменаПретвора оксид на железо во стабилен органски слој со темна и глатка површина
НапоменаКонвертираниот слој не е отпорен на вода и влага
БојаКрем
Температурна отпорностдо +120°C
Можност за бојадисувањеДа, по 3 часа