Контакт спреј SL, 200 ml

1.200 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Контакт спреј SL е транспарентен заштитен лак за изолација и заптивање на електрични контакти, кабли и споеви. Создава сјаен, флексибилен заштитен слој што помага да се спречат кратки споеви, корозија и продирање нечистотии.

• Тип: Заштитен лак за електрични контакти | Аеросол 200 ml
• Намена: Изолација и заптивање на електрични кабли, инсталации и конектори
• Клучни својства: Транспарентен | Сјаен и флексибилен заштитен слој | Изолира и заптива
• Предности: Помага да се спречат кратки споеви | Заштитува од вода, корозија и нечистотии | Добра адхезија на повеќе метали
• Употреба: Кабли | Жични инсталации | Конектори | Калеми и трансформатори

Документи
Каталошки број: 089370
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Контакт спреј SL е транспарентен заштитен лак за електрични контакти и инсталации. По нанесувањето формира сјаен и флексибилен слој кој изолира и заптива, со што ги штити каблите, жичните инсталации и конекторите од корозија, вода и нечистотии. Производот помага да се спречат и отстранат меки кратки споеви кај калеми и трансформатори.

Најчеста примена

Се користи за заштита, изолација и заптивање на електрични кабли, жични инсталации и конектори, како и за заштита на електрични делови од влага и корозија.

Области на примена

• Електрични кабли и жични инсталации
• Електрични конектори и контактни споеви
• Калеми и трансформатори
• Електрични системи со низок и висок напон
• Метални површини од бакар, месинг, челик, хром и алуминиум

Клучни предности

• Формира транспарентен, сјаен и флексибилен заштитен слој
• Изолира и заптива електрични споеви
• Помага да се спречат кратки споеви
• Заштитува од вода, разредени киселини, бази, корозија и нечистотии
• Има добра адхезија на бакар, месинг, челик, хром и алуминиум

Начин на употреба
  1. Исчистете ја површината што треба да се заштити.
  2. Нанесете го производот со прскање од растојание од приближно 25 cm, на собна температура.
  3. Оставете го слојот целосно да се исуши пред повторно вклучување на електричниот систем.
  4. По употреба, свртете ја конзервата наопаку и кратко испрскајте за чистење на вентилот.
Безбедност и складирање
 
Не работете на електричен систем под напон. Производот е многу запалив, а конзервата е под притисок. Заштитете ја од сончева светлина и температури над 50 °C. Пред примена, проверете ја компатибилноста со материјалот.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Густина0,839 g/cm³
Содржина200 ml
Услови за густинапри 20 °C
*
*
*

Контакт спреј SL е транспарентен заштитен лак за електрични контакти и инсталации. По нанесувањето формира сјаен и флексибилен слој кој изолира и заптива, со што ги штити каблите, жичните инсталации и конекторите од корозија, вода и нечистотии. Производот помага да се спречат и отстранат меки кратки споеви кај калеми и трансформатори.

Најчеста примена

Се користи за заштита, изолација и заптивање на електрични кабли, жични инсталации и конектори, како и за заштита на електрични делови од влага и корозија.

Области на примена

• Електрични кабли и жични инсталации
• Електрични конектори и контактни споеви
• Калеми и трансформатори
• Електрични системи со низок и висок напон
• Метални површини од бакар, месинг, челик, хром и алуминиум

Клучни предности

• Формира транспарентен, сјаен и флексибилен заштитен слој
• Изолира и заптива електрични споеви
• Помага да се спречат кратки споеви
• Заштитува од вода, разредени киселини, бази, корозија и нечистотии
• Има добра адхезија на бакар, месинг, челик, хром и алуминиум

Начин на употреба
  1. Исчистете ја површината што треба да се заштити.
  2. Нанесете го производот со прскање од растојание од приближно 25 cm, на собна температура.
  3. Оставете го слојот целосно да се исуши пред повторно вклучување на електричниот систем.
  4. По употреба, свртете ја конзервата наопаку и кратко испрскајте за чистење на вентилот.
Безбедност и складирање
 
Не работете на електричен систем под напон. Производот е многу запалив, а конзервата е под притисок. Заштитете ја од сончева светлина и температури над 50 °C. Пред примена, проверете ја компатибилноста со материјалот.
Спецификации на производот
Густина0,839 g/cm³
Содржина200 ml
Услови за густинапри 20 °C