Контакт спреј, 400 ml

690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Контакт спреј за отстранување проблеми со палењето и превентивна заштита на електрични контакти. Ги истиснува влагата и помага да се спречат корозија и електрични дефекти.

• Тип: Контакт спреј | Аеросол 400 ml
• Намена: Отстранување проблеми со палењето | Превентивна заштита на електрични контакти
• Клучни својства: Ги истиснува влагата | Спречува корозија | Минерална основа
• Предности: Го намалува ризикот од електрични пречки | Заштитува од продирање вода | Погоден за системи до 24 V
• Употреба: Капачиња на свеќички | Капачиња на распределникот | Конектори

Документи
Каталошки број: 0890100400
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Контакт спрејот е наменет за брзо и сигурно отстранување проблеми со палењето, како и за превентивна заштита на електрични контакти кај возила и други нисконапонски системи. Ја истиснува влагата од контактните споеви, спречува корозија и помага да се намалат електричните пречки.

Најчеста примена

Се користи за одржување и заштита на делови од системот за палење, особено кога контактите се изложени на влага.

Области на примена

• Капачиња на свеќички
• Капачиња на распределникот
• Електрични конектори
• Контактни споеви кај возила
• Нисконапонски електрични системи до 24 V

Клучни предности

• Брзо помага при проблеми со палењето
• Ја истиснува влагата од контактните споеви
• Спречува корозија на електричните контакти
• Помага да се спречат електрични дефекти
• Погоден за превентивна употреба

Начин на употреба
  1. Исклучете го моторот.
  2. Кратко испрскајте ги капачињата на свеќичките, капачињата на распределникот и конекторите.
  3. По потреба, повторете ја примената на контактните споеви изложени на влага.

Безбедност и складирање

Не прскајте додека моторот работи. Производот може да се користи во системи до 24 V.

*
*
*

Контакт спрејот е наменет за брзо и сигурно отстранување проблеми со палењето, како и за превентивна заштита на електрични контакти кај возила и други нисконапонски системи. Ја истиснува влагата од контактните споеви, спречува корозија и помага да се намалат електричните пречки.

Најчеста примена

Се користи за одржување и заштита на делови од системот за палење, особено кога контактите се изложени на влага.

Области на примена

• Капачиња на свеќички
• Капачиња на распределникот
• Електрични конектори
• Контактни споеви кај возила
• Нисконапонски електрични системи до 24 V

Клучни предности

• Брзо помага при проблеми со палењето
• Ја истиснува влагата од контактните споеви
• Спречува корозија на електричните контакти
• Помага да се спречат електрични дефекти
• Погоден за превентивна употреба

Начин на употреба
  1. Исклучете го моторот.
  2. Кратко испрскајте ги капачињата на свеќичките, капачињата на распределникот и конекторите.
  3. По потреба, повторете ја примената на контактните споеви изложени на влага.

Безбедност и складирање

Не прскајте додека моторот работи. Производот може да се користи во системи до 24 V.