Количка со алат Red Stripe ESSENTIAL-170пар.

93.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работилничката количка RedStripe ESSENTIAL 8.4 е компактна мобилна работна станица со челична лакирана конструкција во сива/црвена боја, димензии 859×575×399mm и носивост до 300 kg. Опремена со 5 фиоки на шини и 4 тркала, доаѓа целосно опремена со 170 парчиња Würth алат распоредени во 7 специјализирани сета.

Документи
Каталошки број: 5584841111
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

ESSENTIAL 8.4 е  дел од ексклузивната RedStripe - компактна и практична мобилна работна станица за механичари, сервисери и занаетчии кои бараат организиран и брзо достапен алат. Препознатливиот RedStripe дизајн со карактеристичниот црвен акцент ја одбележува серијата наменета за секојдневна интензивна работилничка употреба.

Конструкција и материјали: Челична рамка со лакирана површина, пет фиоки водени на прецизни шини за мазно и тивко отворање, четири тркала за стабилна мобилност низ работилницата.

Издржливост и одржување: Лакираната конструкција е отпорна на удари, масла и хемикалии. Шините на фиоките се дизајнирани за долготрајна секојдневна употреба без деградација.

Главни предности:
  • RedStripe серија – препознатлив квалитет и дизајн
  • Компактна основа – погодна за помали работни простори
  • 5 фиоки на шини – 30 kg носивост по фиока
  • Носивост до 300 kg
  • 170 парчиња Würth алат – подготвена за работа веднаш


Содржина на сетови – 170 парчиња:

  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/2″ – 25 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 3/8″ – 17 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/4″ – 20 парчиња
  • Сет битови 1/4″ – 74 парчиња
  • Сет Torx одвртувачи – 7 парчиња
  • Сет имбус клучеви и клешта – 18 парчиња
  • Сет одвртувачи PH/SL – 9 парчиња

Примена: Автомобилски сервиси, металски и механичарски работилници, сервисни центри и технички погони

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ПовршинаЛакирана
БојаСива/црвена
Висина [mm]859
Ширина [mm]575
Длабочина [mm]399
Тип на водењеШини
Број на фиоки5
Број на тркала4
Носивост [kg]300
Тежина на производ [kg]55
*
*
*

ESSENTIAL 8.4 е  дел од ексклузивната RedStripe - компактна и практична мобилна работна станица за механичари, сервисери и занаетчии кои бараат организиран и брзо достапен алат. Препознатливиот RedStripe дизајн со карактеристичниот црвен акцент ја одбележува серијата наменета за секојдневна интензивна работилничка употреба.

Конструкција и материјали: Челична рамка со лакирана површина, пет фиоки водени на прецизни шини за мазно и тивко отворање, четири тркала за стабилна мобилност низ работилницата.

Издржливост и одржување: Лакираната конструкција е отпорна на удари, масла и хемикалии. Шините на фиоките се дизајнирани за долготрајна секојдневна употреба без деградација.

Главни предности:
  • RedStripe серија – препознатлив квалитет и дизајн
  • Компактна основа – погодна за помали работни простори
  • 5 фиоки на шини – 30 kg носивост по фиока
  • Носивост до 300 kg
  • 170 парчиња Würth алат – подготвена за работа веднаш


Содржина на сетови – 170 парчиња:

  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/2″ – 25 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 3/8″ – 17 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/4″ – 20 парчиња
  • Сет битови 1/4″ – 74 парчиња
  • Сет Torx одвртувачи – 7 парчиња
  • Сет имбус клучеви и клешта – 18 парчиња
  • Сет одвртувачи PH/SL – 9 парчиња

Примена: Автомобилски сервиси, металски и механичарски работилници, сервисни центри и технички погони

Спецификации на производот
ПовршинаЛакирана
БојаСива/црвена
Висина [mm]859
Ширина [mm]575
Длабочина [mm]399
Тип на водењеШини
Број на фиоки5
Број на тркала4
Носивост [kg]300
Тежина на производ [kg]55