Количка со алат Red Stripe - PLUS-8.8-324 пар.

124.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работилничката количка RedStripe Plus 8.8 е premium мобилна работна станица со челична лакирана конструкција во сива/црна боја, димензии 823×943×568mm и носивост до 450 kg. Опремена со 7 широки фиоки на шини и 4 тркала, доаѓа целосно опремена со 324 парчиња Würth алат распоредени во 17 специјализирани сета.

Документи
Каталошки број: 5584881111
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Работилничка количка RedStripe Plus 8.8 – Врвен модел во RedStripe серијата за највисоки работилнички барања - широка, масивна и максимално опремена работна станица за сериозни сервиси и индустриски погони без компромис. Препознатлива по ексклузивната сива/црна боја наспроти стандардната сива/црвена на останатите модели, со носивост 450 kg и широка основа 943×568mm, претставува квалитативен скок во однос на целата серија.

Конструкција и материјали: Масивна челична рамка со premium лакирана површина во ексклузивна сива/црна боја. Широката основа 943×568mm обезбедува исклучителна стабилност дури и при максимално оптоварување. Седумте широки фиоки на прецизно калибрирани шини носат до 30 kg секоја.

Издржливост и одржување: Масата од 98.29 kg и поширокото куќиште гарантираат стабилност во тешки работни услови. Premium лакираната завршница нуди висока отпорност на удари, растворувачи и агресивни работилнички материи.

Главни предности:

  • Würth RedStripe серија – врвен Premium модел
  • Носивост 450 kg – највисока во серијата
  • Широка основа 943×568mm – максимален работен простор
  • Ексклузивна сива/црна боја
  • 17 специјализирани сета – покрива практично сите сервисни потреби

Содржина на сетови – 324 парчиња:

  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/2″ – 25 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 3/8″ – 17 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/4″ – 20 парчиња
  • Сет насадни кратки/долги – 22 парчиња
  • Сет Torx насадни битови – 40 парчиња
  • Сет долги насадни клучеви – 28 парчиња
  • Сет битови 1/4″ I 10mm – 74 парчиња
  • Сет клешти – 4 парчиња
  • Сет зегер клешти – 4 парчиња
  • Сет одвртувачи – 7 парчиња
  • Сет одвртувачи PH/PL – 9 парчиња
  • Сет T-одвртувачи – 6 парчиња
  • Сет дупло виљушкасти клучеви – 7 парчиња
  • Сет окасто виљушкасти клучеви – 17 парчиња
  • Сет чекани и избивачи – 14 парчиња
  • Сет инбус клучеви и клешта – 18 парчиња
  • Сет дупло окасти – 12 парчиња

Примена: Тешки индустриски погони, барачки автомобилски и камионски сервиси, специјализирани технички центри, флоти и сервисни организации

Спецификации на производот
Карактеристики Вредност
Материјал челик
Површина Лакирана
Боја сива/црна
Висина [mm] 823
Ширина [mm] 943
Длабочина [mm] 568
Тип на водење Шини
Број на фиоки 7
Број на тркала 4
Носивост [kg] 450
Носивост по фиока [kg] 30
Тежина на производ [kg] 98,29

">

*
*
*

Работилничка количка RedStripe Plus 8.8 – Врвен модел во RedStripe серијата за највисоки работилнички барања - широка, масивна и максимално опремена работна станица за сериозни сервиси и индустриски погони без компромис. Препознатлива по ексклузивната сива/црна боја наспроти стандардната сива/црвена на останатите модели, со носивост 450 kg и широка основа 943×568mm, претставува квалитативен скок во однос на целата серија.

Конструкција и материјали: Масивна челична рамка со premium лакирана површина во ексклузивна сива/црна боја. Широката основа 943×568mm обезбедува исклучителна стабилност дури и при максимално оптоварување. Седумте широки фиоки на прецизно калибрирани шини носат до 30 kg секоја.

Издржливост и одржување: Масата од 98.29 kg и поширокото куќиште гарантираат стабилност во тешки работни услови. Premium лакираната завршница нуди висока отпорност на удари, растворувачи и агресивни работилнички материи.

Главни предности:

  • Würth RedStripe серија – врвен Premium модел
  • Носивост 450 kg – највисока во серијата
  • Широка основа 943×568mm – максимален работен простор
  • Ексклузивна сива/црна боја
  • 17 специјализирани сета – покрива практично сите сервисни потреби

Содржина на сетови – 324 парчиња:

  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/2″ – 25 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 3/8″ – 17 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/4″ – 20 парчиња
  • Сет насадни кратки/долги – 22 парчиња
  • Сет Torx насадни битови – 40 парчиња
  • Сет долги насадни клучеви – 28 парчиња
  • Сет битови 1/4″ I 10mm – 74 парчиња
  • Сет клешти – 4 парчиња
  • Сет зегер клешти – 4 парчиња
  • Сет одвртувачи – 7 парчиња
  • Сет одвртувачи PH/PL – 9 парчиња
  • Сет T-одвртувачи – 6 парчиња
  • Сет дупло виљушкасти клучеви – 7 парчиња
  • Сет окасто виљушкасти клучеви – 17 парчиња
  • Сет чекани и избивачи – 14 парчиња
  • Сет инбус клучеви и клешта – 18 парчиња
  • Сет дупло окасти – 12 парчиња

Примена: Тешки индустриски погони, барачки автомобилски и камионски сервиси, специјализирани технички центри, флоти и сервисни организации

Спецификации на производот
Материјал челик
Површина Лакирана
Боја сива/црна
Висина [mm] 823
Ширина [mm] 943
Длабочина [mm] 568
Тип на водење Шини
Број на фиоки 7
Број на тркала 4
Носивост [kg] 450
Носивост по фиока [kg] 30
Тежина на производ [kg] 98,29