Клешта секач, Wurth, 2K рачки, 140mm

1.650 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Чисто сечење со помал напор благодарение на специјално обработениот прецизен сечивен раб.
  • Висококвалитетен челичен алат кој обезбедува долг работен век и прецизност на сечилата.
  • Со индукциско калење.
  • Целосно полирана површина, заштитена со проѕирен лак.
  • Облога на рачки: PVC, двојно потопување.
Документи
Каталошки број: 071501570
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина (L)140 mm
Макс. капацитет на сечење – тврдa жица2,2 mm
Макс. капацитет на сечење – средно тврда жица3,0 mm
Макс. капацитет на сечење – жичана мрежа1,8 mm
Должина во инчи (L)5-1/2 in
Материјал на изработкаS2 челик
Тип на зглобСпоен
*
*
*
Спецификации на производот
Должина (L)140 mm
Макс. капацитет на сечење – тврдa жица2,2 mm
Макс. капацитет на сечење – средно тврда жица3,0 mm
Макс. капацитет на сечење – жичана мрежа1,8 mm
Должина во инчи (L)5-1/2 in
Материјал на изработкаS2 челик
Тип на зглобСпоен