Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Канал за туш кабина, DOT, 800 mm - црн

    2.150 ден со ДДВ
    2.150 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    • Вклучена самолеплива хидроизолација
    • Кугличен систем против повратни мириси
    • Фина нивелација при монтирање
    • Должина 500mm
    • Отвор 50mm
    Документи
    Каталошки број: VSSTKD80B
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    *
    *
    *