Заштитни чевли Jogger Sport

Ниски работни обувки JOGGER SPORT со O1 FO SR степен на заштита, изработени од превртена кожа и текстил, со рефлектирачки детали, без заштитна капа.

• Тип: Ниски работни обувки
• Степен на заштита: O1 FO SR
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: превртена кожа и текстил
• Изведба: без заштитна капа | со рефлектирачки детали
• Ѓон: нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер кој ја апсорбира енергијата во пределот на петата
• Постава: удобна и мека текстилна постава
• Влошка: анатомски дизајнирана, заменлива и антистатичка влошка

Достапно во 8 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаO1
Величина на обувки45, 39, 42, 40, 46, 43, 44, 41
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаO1
Величина на обувки45, 39, 42, 40, 46, 43, 44, 41
Тип на обувкиНиски