Заштитни чевли Jogger Black

Ниски работни обувки JOGGER BLACK со O1 FO SR степен на заштита, изработени од превртена кожа и текстил, без заштитна капа.

• Тип: Ниски работни обувки
• Степен на заштита: O1 FO SR
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: превртена кожа и текстил
• Изведба: без заштитна капа
• Ѓон: нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер кој ја апсорбира енергијата во пределот на петата
• Постава: удобна и мека текстилна постава
• Влошка: анатомски дизајнирана, заменлива и антистатичка влошка

Достапно во 8 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки46, 43, 40, 41, 44, 45, 39, 42
Тип на обувкиНиски
Степен на заштитаO1
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки46, 43, 40, 41, 44, 45, 39, 42
Тип на обувкиНиски
Степен на заштитаO1