Јаже за обележување L30M

1.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Должина: 30 метри
  • Материјал на куќиште: Магнезиумска легура
  • Кука за прицврстување: Интегрирана во куќиштето
  • Механизам за брзо извлекување: Можност за брзо извлекување на јажето со неутрална позиција преку притискање на рачката
  • Клип за појас: Нерѓосувачки челик
Документи
Каталошки број: 071370240
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

Овој алат е наменет за прецизно обележување на прави линии на различни површини при градежни и занаетчиски работи.

Предности:

  • Издржливо куќиште: Магнезиумската легура обезбедува долготрајност и отпорност на оштетувања.
  • Ефикасност: Механизмот за брзо извлекување овозможува брза и лесна употреба.
  • Практичност: Интегрираната кука и клипот за појас овозможуваат лесно ракување и складирање.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Материјал на куќиштеМагнезиумско лиење под притисок
БојаЦрвена
Ширина78 mm
Должина126 mm
Должина на шнур30 m
*
*
*

Примена:

Овој алат е наменет за прецизно обележување на прави линии на различни површини при градежни и занаетчиски работи.

Предности:

  • Издржливо куќиште: Магнезиумската легура обезбедува долготрајност и отпорност на оштетувања.
  • Ефикасност: Механизмот за брзо извлекување овозможува брза и лесна употреба.
  • Практичност: Интегрираната кука и клипот за појас овозможуваат лесно ракување и складирање.
Спецификации на производот
Материјал на куќиштеМагнезиумско лиење под притисок
БојаЦрвена
Ширина78 mm
Должина126 mm
Должина на шнур30 m