Испитувач на напон за возила 6-48V

2.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Опсег на мерење: 3–48V DC

  • Дисплеј: LED индикатори за визуелно прикажување на напонот

  • Дизајн: Компактен и лесен за ракување, идеален за употреба во автомобилската индустрија

  • Безбедност: Овозможува брзо и сигурно тестирање на електричните кола во возилата

Документи
Каталошки број: 07155307
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

  • Автомобилска дијагностика: Погоден за проверка на напонски нивоа во автомобилски електрични системи

  • Одржување на возила: Корисен за механичари и техничари при сервисирање и дијагностика на електрични проблеми

Овој тестер за напон е практичен алат за брза и ефикасна проверка на DC напони во опсег од 3 до 48 волти, што го прави идеален за професионална и домашна употреба во автомобилската индустрија.

*
*
*

Примена:

  • Автомобилска дијагностика: Погоден за проверка на напонски нивоа во автомобилски електрични системи

  • Одржување на возила: Корисен за механичари и техничари при сервисирање и дијагностика на електрични проблеми

Овој тестер за напон е практичен алат за брза и ефикасна проверка на DC напони во опсег од 3 до 48 волти, што го прави идеален за професионална и домашна употреба во автомобилската индустрија.