producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Индустриски чистач е универзално индустриско средство за чистење со примена во индустријата и занаетчиските дејности.Индустрискиот чистач се применува за отстранување на маснотиите од лимовите, отстранување на налепници и остаток од липило, а истотака може да се користи за припрема на површините пред лепење и заптивање.Истотака служи за разложување на остатоци од силикон. Ова средство е погодно и за отстранување на заштитните средства за конзервација, на пример кај дисковите за кочење.Брзо расвара масла , маснотии, восок, катран, не оставајќи им никаква шанса на тврдокорните нечистотии. Има пријатен мирис, не предизвикува корозија, перфектно чисти и одмастува.Средството е PH неутрално и не ги нагризува дланките.Не содржи FCKW и не ја загадува околината.Се пакува во канистар од 5l.
Барањето за достапност е успешно испратено.
Својства и начин на делување:
Одлично чисти и разградува остатоци од масло, маснотии, восок, смолести нечистотии, отстранува остатоци од гума и силикон, остатоци од лепила на налепници и лепливи ленти со метална површина. Погоден е за отстранување на конзерванси од нови машински делови. Не нагризува материјали како алуминиум, месинг, нерѓосувачки челик. Без непријатни мириси за корисникот и околината. Не содржи ацетон, силикон и AOX.
Примена:
Подготовка на делови
Упатство за употреба:
1. Напрскајте ги дековите кои сакате да ги исчистите и оставете кратко да делува.
2. Пребришете со сува и чиста крпа.
3. Во случај на осетливи површини напрскајте на крпа и пребришете.
Напомена: Во случај на гумени и пластични делови, тестирајте ја компатибилноста на скриени места.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Може да нагриза лак. Боцата е под притисок, да не се изложува на температура повисока од 50°C. Да се чува на температура од +8°C до +21°C.
Крпи за чистење 100% памук, шарени, пакет 10 kg — работилнички крпи рециклирани од текстилни остатоци. Висока апсорпциона моќ за масла, маснотии и вода; пригодни за повеќекратна употреба или за еднократно отстранување на тешка нечистотија. Без структурирани димензии — мешана големина за разни апликации. Применливи во автомобилски сервис, метало-преработувачка работилница, печатарски погони, индустриско одржување и за конечно бришење после миење на рацете во работни средини.
Нитрилни ракавици DIAMOND за еднократна употреба, за двете раце, без пудра, со тежина на едно парче од 5,5 g (големина M) и просечна дебелина од 0,11 mm, мерено на дланка. Многу се отпорни и нудат удобност, умешност, сигурен зафат, чувствителност, прецизност и отпорност на течности.
Според стандардот: EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type B | EN ISO 374-5:2016Категорија: IIIОцени: 525Материјал: НитрилНамена: Контакт со храна | лесни ракувања | прецизни монтажи | работа со детергенти | детергенси | јаглеводороди | течности | маснотииПакување: Кутија со 50 парчиња
Овој производ е висококвалитетен пиштол за прскање, дизајниран за прецизно нанесување на различни течности, како што се масла, средства за чистење и други хемикалии. Изработен е од издржливи материјали, обезбедувајќи долготрајна употреба и отпорност на корозија. Ергономскиот дизајн овозможува удобно ракување, а прилагодливата млазница дозволува контрола на протокот и ширината на прскањето, што го прави идеален за професионална употреба во автомобилската индустрија, работилници и други апликации каде што е потребно прецизно нанесување на течности