Индустриски чистач, 500ml

850 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Индустриски чистач во спреј за отстранување на лепливи остатоци и тврдокорни нечистотии од делови и површини. Погоден е и за подготовка на делови пред понатамошна обработка.

• Тип: Идустриски чистач во спреј
• Намена: Отстранување на лепливи остатоци, етикети, лепливи ленти и конзерванси
• Клучни својства: Разградува масло, маснотии, восок, смолести нечистотии, гума и силиконски остатоци
• Предности: Погоден за алуминиум, месинг и нерѓосувачки челик | Без ацетон, силикон и AOX
• Употреба: За подготовка на делови и чистење метални, пластични и машински површини  

Документи
Каталошки број: 0893140
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Индустрискиот чистач служи за отстранување на масло, маснотии, восок, смолести нечистотии, остатоци од гума и силикон, како и остатоци од лепила од етикети и лепливи ленти. Погоден е и за отстранување конзерванси од нови машински делови.

Најчеста примена

Се користи за подготовка на делови пред понатамошна обработка и за чистење на машински, пластични и метални површини.

Области на примена

• Машински делови
• Пластични делови
• Метални површини
• Нови машински делови со заштитен конзерванс

Клучни предности

Не ги нагризува алуминиумот, месингот и нерѓосувачкиот челик. Не содржи ацетон, силикон и AOX. Производот е NSF-регистриран, класа K3, со регистарски броеви 149620 и 149621.

Начин на употреба

  1. Испрскајте ги деловите или површината што сакате да ја исчистите и оставете средството кратко да делува.

  2. Пребришете со сува и чиста крпа.

  3. Кај чувствителни површини, испрскајте го средството на крпа и пребришете ја површината.

Безбедност и складирање

Кај гумени и пластични делови, претходно проверете ја компатибилноста на незабележливо место. Производот може да ги нагриза лакираните површини.

Садот е под притисок. Да не се изложува на температура над 50°C. Да се чува на температура од +8°C до +21°C.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина500 ml
БојаТранспарентна
Хемиска основаСпецијален бензин со D-лимонен
МирисКарактеристичен
Густина0,74 g/cm³
Мин. точка на палење10 °C
Рок на употреба од производство24 месеци / под 25 °C
Без AOXДа
Без силиконДа

*
*
*

Индустрискиот чистач служи за отстранување на масло, маснотии, восок, смолести нечистотии, остатоци од гума и силикон, како и остатоци од лепила од етикети и лепливи ленти. Погоден е и за отстранување конзерванси од нови машински делови.

Најчеста примена

Се користи за подготовка на делови пред понатамошна обработка и за чистење на машински, пластични и метални површини.

Области на примена

• Машински делови
• Пластични делови
• Метални површини
• Нови машински делови со заштитен конзерванс

Клучни предности

Не ги нагризува алуминиумот, месингот и нерѓосувачкиот челик. Не содржи ацетон, силикон и AOX. Производот е NSF-регистриран, класа K3, со регистарски броеви 149620 и 149621.

Начин на употреба

  1. Испрскајте ги деловите или површината што сакате да ја исчистите и оставете средството кратко да делува.

  2. Пребришете со сува и чиста крпа.

  3. Кај чувствителни површини, испрскајте го средството на крпа и пребришете ја површината.

Безбедност и складирање

Кај гумени и пластични делови, претходно проверете ја компатибилноста на незабележливо место. Производот може да ги нагриза лакираните површини.

Садот е под притисок. Да не се изложува на температура над 50°C. Да се чува на температура од +8°C до +21°C.

Спецификации на производот
Содржина500 ml
БојаТранспарентна
Хемиска основаСпецијален бензин со D-лимонен
МирисКарактеристичен
Густина0,74 g/cm³
Мин. точка на палење10 °C
Рок на употреба од производство24 месеци / под 25 °C
Без AOXДа
Без силиконДа