HS 1800 Полусинтетичко масло за подмачкување

820 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

HS 1800 е полусинтетичко повеќенаменско масло со изразено прилепување.

• Тип: Полусинтетичко масло за подмачкување
• Намена: Подмачкување на вертикални и оптоварени површини
• Клучни својства: Добро прилепување | Отпорност на вода и солена вода
• Предности: Заштита од оксидација и абење
• Употреба: Индустрија | Автомобилска индустрија | Прецизна механика

Документи
Каталошки број: 0893106918
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Служи за подмачкување на склопови каде е потребно масло со добро прилепување.

Најчеста примена

Подмачкување на вертикални површини и склопови изложени на зголемен притисок.

Области на примена

Индустриски склопови, автомобилска индустрија и прецизна механика.

Клучни предности

Изразеното прилепување помага маслото да остане на површината. Производот штити од оксидација и абење и е отпорен на вода и солена вода.

Начин на употреба

1. Исчистете ја површината пред нанесување.
2. Протресете го аеросолот пред употреба.
3. Нанесете рамномерно на потребното место.
4. Пред употреба на склопот, проверете дали производот е нанесен само на предвидената површина.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Отпорност-40°C до +180°C, краткотрајно до +100°C
Место на применаНиски емисии / ниски загадувачи
ЛепливостСинтетичко масло
Вискозитет400 мл
Температурна отпорностЖолта
*
*
*

Служи за подмачкување на склопови каде е потребно масло со добро прилепување.

Најчеста примена

Подмачкување на вертикални површини и склопови изложени на зголемен притисок.

Области на примена

Индустриски склопови, автомобилска индустрија и прецизна механика.

Клучни предности

Изразеното прилепување помага маслото да остане на површината. Производот штити од оксидација и абење и е отпорен на вода и солена вода.

Начин на употреба

1. Исчистете ја површината пред нанесување.
2. Протресете го аеросолот пред употреба.
3. Нанесете рамномерно на потребното место.
4. Пред употреба на склопот, проверете дали производот е нанесен само на предвидената површина.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
Отпорност-40°C до +180°C, краткотрајно до +100°C
Место на применаНиски емисии / ниски загадувачи
ЛепливостСинтетичко масло
Вискозитет400 мл
Температурна отпорностЖолта