Хидропак, 1000 W, 19l

10.990 ден со ДДВ
10.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Хидропак пумпа со моќност од 1000W, работен притисок од 4,4 bar и максимален проток од 3500 L/h, наменета за снабдување со вода и наводнување. Обезбедува длабочина на извлекување до 8 m и висина на исфрлување до 44 m, со куќиште од INOX за поголема издржливост.

 

Погодна за нечиста вода со максимален пречник на честици до 20 mm, што ја прави практично решение за домаќинства и техничка употреба.

Документи
Каталошки број: FBPH1000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Max. висина на исфрлување на вода44m
Max длабочина на извлекување вода8m
Mаx проток на вода3500L/h
Max. температура на вода35°C
Вид на водаза нечиста вода
Гаранција на производ2 години
Должина на кабел1,2m
Куќиште за пумпаINOX
Максимален пречник на честици20mm
Моќност1000W
Напон230V - 50Hz
Пречник на цевки1“
Работен притисок4,4bar
*
*
*
Спецификации на производот
Max. висина на исфрлување на вода44m
Max длабочина на извлекување вода8m
Mаx проток на вода3500L/h
Max. температура на вода35°C
Вид на водаза нечиста вода
Гаранција на производ2 години
Должина на кабел1,2m
Куќиште за пумпаINOX
Максимален пречник на честици20mm
Моќност1000W
Напон230V - 50Hz
Пречник на цевки1“
Работен притисок4,4bar