HHS 100, PTFE Drylube, HI-centrifuge-proof, 400ml

1.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

HSS 100 е сув подмачкувач во спреј за брзо ротирачки елементи. По распрскување формира сув заштитен слој што прилепува на површината и помага да се намалат абењето и корозијата.

• Тип: Сув подмачкувач во спреј на база на синтетички восок

• Намена: Брзо ротирачки елементи | Синџири | Машински делови | Жичени јажиња

• Клучни својства: Сув заштитен слој | Продира во тесни простори | Останува на ротирачки делови

• Предности: Малку прилепува нечистотија | Штити од корозија | Не содржи силикон, смола и киселини

• Употреба: За нанесување на исчистени површини со прскање од околу 15 cm

Документи
Каталошки број: 08931066
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Производот служи за суво подмачкување на брзо ротирачки елементи. По распрскување формира високоефикасен сув подмачкувачки филм на база на восок со PTFE.

Најчеста примена

Најчесто се користи кога е потребно подмачкување што не паѓа од брзо ротирачки делови и што незначително прилепува нечистотија.

Области на примена

• Брзо ротирачки елементи

• Синџири

• Делови на машини

• Жичени јажиња

• Тешко достапни делови и тесни меѓупростори

Клучни предности

Сувиот восочен филм силно прилепува на површината и продира во мали процепи. Додатокот PTFE придонесува за долготрајно подмачкување во отежнати услови на експлоатација.

Производот штити од абење и корозија, има добра компатибилност со материјали, ги штити и негува прстенестите и Х-заптивките и не нагризува лакирани површини. Отпорен е на солена и распрскувачка вода, како и на слаби киселини и бази.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините од прашина, нечистотии, остатоци од масла и масти.

2. Пред употреба протресете ја боцата.

3. Испрскајте го саканото место од оддалеченост од околу 15 cm.

4. Доколку е потребно, може да се изврши дополнително подмачкување за време на работата, со почитување на пропишаните безбедносни мерки.

Безбедност и складирање

Боците се под притисок. Заштитете ги од директна сончева светлина и не изложувајте ги на температура повисока од +50°C. Почитувајте ги ознаките за опасност и носете соодветна заштитна опрема, како ракавици, маска и очила

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Штити од корозијаДа
Температурна отпорност-20°C до +100°C, краткотрајно до +180°C
ДодатокPTFE
ОтпорностНа солена и прскачка вода, како и на слаби киселини и бази.
БојаЖолта
Рок на траење24 месеци
МирисКарактеристичен
Вискозитет на 25°CОвој производ не подлежи на сврставање според вискозитетот. Производот брзо, по распрскувањето, формира високоефикасен сув подмачкувачки филм на база на восок.
Хемиска основаСинтетички восок
НаменаПодмачкување на брзо ротирачки елементи
СодржиPTFE + восок
Содржи силиконНе
Густина0,714 г/cm³
*
*
*

Производот служи за суво подмачкување на брзо ротирачки елементи. По распрскување формира високоефикасен сув подмачкувачки филм на база на восок со PTFE.

Најчеста примена

Најчесто се користи кога е потребно подмачкување што не паѓа од брзо ротирачки делови и што незначително прилепува нечистотија.

Области на примена

• Брзо ротирачки елементи

• Синџири

• Делови на машини

• Жичени јажиња

• Тешко достапни делови и тесни меѓупростори

Клучни предности

Сувиот восочен филм силно прилепува на површината и продира во мали процепи. Додатокот PTFE придонесува за долготрајно подмачкување во отежнати услови на експлоатација.

Производот штити од абење и корозија, има добра компатибилност со материјали, ги штити и негува прстенестите и Х-заптивките и не нагризува лакирани површини. Отпорен е на солена и распрскувачка вода, како и на слаби киселини и бази.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините од прашина, нечистотии, остатоци од масла и масти.

2. Пред употреба протресете ја боцата.

3. Испрскајте го саканото место од оддалеченост од околу 15 cm.

4. Доколку е потребно, може да се изврши дополнително подмачкување за време на работата, со почитување на пропишаните безбедносни мерки.

Безбедност и складирање

Боците се под притисок. Заштитете ги од директна сончева светлина и не изложувајте ги на температура повисока од +50°C. Почитувајте ги ознаките за опасност и носете соодветна заштитна опрема, како ракавици, маска и очила

Спецификации на производот
Штити од корозијаДа
Температурна отпорност-20°C до +100°C, краткотрајно до +180°C
ДодатокPTFE
ОтпорностНа солена и прскачка вода, како и на слаби киселини и бази.
БојаЖолта
Рок на траење24 месеци
МирисКарактеристичен
Вискозитет на 25°CОвој производ не подлежи на сврставање според вискозитетот. Производот брзо, по распрскувањето, формира високоефикасен сув подмачкувачки филм на база на восок.
Хемиска основаСинтетички восок
НаменаПодмачкување на брзо ротирачки елементи
СодржиPTFE + восок
Содржи силиконНе
Густина0,714 г/cm³