HHS 500, EP Long-life маст во спреј 500ml

1.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Долготрајна EP маст во спреј за подмачкување на делови изложени на висок притисок, нечистотија и временски влијанија. Формира заштитен филм што го ограничува навлегувањето на влага и нечистотии во точката за подмачкување.

• Тип: EP маст за подмачкување во спреј

• Намена: Подмачкување на изложени и високо оптоварени механички делови

• Клучни својства: Висока отпорност на притисок | Отпорност на испирање | Ниско прилепување прашина и нечистотија

• Предности: Намалување на бучава и вибрации | Долготрајна заштита од корозија | Продолжени интервали на подмачкување

• Употреба: За запчаници, лежишта, челични јажиња, шарки, шини, синџири и вретена

Документи
Каталошки број: 08931065
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Служи за долготрајно подмачкување и заштита на изложени механички точки за подмачкување. Производот создава заштитен филм меѓу контактните површини, кој помага да се ограничи навлегувањето на влага и нечистотии.

Најчеста примена

Се користи кај делови со високо оптоварување, како и кај точки за подмачкување изложени на прашина, нечистотија и временски влијанија.

Области на примена

• Запчаници, лежишта и челични јажиња

• Пружински механизми, цевни потпори и клинови на врати

• Шарки, лизгачки шини, синџири и ланчанички

• Кабелски винчеви, вретена, запчести летви и отворени запчаници

Клучни предности

EP адитивите обезбедуваат висока отпорност на притисок. Производот има добро прилепување, отпорен е на испирање и придонесува за долготрајна заштита од корозија. Ниското прилепување прашина и нечистотија помага да се одржи подмачкувачкиот ефект во изложени работни услови.

Начин на употреба

1. Добро протресете ја боцата пред употреба.

2. Темелно исчистете ги точките за подмачкување.

3. Рамномерно испрскајте ја исчистената површина.

Безбедност и складирање

Следете ги упатствата од безбедносниот лист и ознаките на пакувањето.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
МирисКарактеристичен
Отпорност на водада
Температурна отпорност-25°C до +150°C, краткотрајно до +170°C
Хемиска основаКомбинација на синтетички и минерални масла
ОтпорностИсклучителна отпорност на притисок
СодржиOMC2
БојаЗелена
Рок на траење36 месеци
НаменаПодмачкување на машини и делови во многу прашливи услови на работа, како и високо оптеретени делови.
Густина0,78 г/cc
Содржи силиконНе
*
*
*

Служи за долготрајно подмачкување и заштита на изложени механички точки за подмачкување. Производот создава заштитен филм меѓу контактните површини, кој помага да се ограничи навлегувањето на влага и нечистотии.

Најчеста примена

Се користи кај делови со високо оптоварување, како и кај точки за подмачкување изложени на прашина, нечистотија и временски влијанија.

Области на примена

• Запчаници, лежишта и челични јажиња

• Пружински механизми, цевни потпори и клинови на врати

• Шарки, лизгачки шини, синџири и ланчанички

• Кабелски винчеви, вретена, запчести летви и отворени запчаници

Клучни предности

EP адитивите обезбедуваат висока отпорност на притисок. Производот има добро прилепување, отпорен е на испирање и придонесува за долготрајна заштита од корозија. Ниското прилепување прашина и нечистотија помага да се одржи подмачкувачкиот ефект во изложени работни услови.

Начин на употреба

1. Добро протресете ја боцата пред употреба.

2. Темелно исчистете ги точките за подмачкување.

3. Рамномерно испрскајте ја исчистената површина.

Безбедност и складирање

Следете ги упатствата од безбедносниот лист и ознаките на пакувањето.

Спецификации на производот
МирисКарактеристичен
Отпорност на водада
Температурна отпорност-25°C до +150°C, краткотрајно до +170°C
Хемиска основаКомбинација на синтетички и минерални масла
ОтпорностИсклучителна отпорност на притисок
СодржиOMC2
БојаЗелена
Рок на траење36 месеци
НаменаПодмачкување на машини и делови во многу прашливи услови на работа, како и високо оптеретени делови.
Густина0,78 г/cc
Содржи силиконНе