HHS 200, PTFE White Long-Life Grease, 400ml

1.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

HSS 200 е повеќенаменска, висококвалитетна бела маст за долготрајно подмачкување со додаток на PTFE. Оваа маст извонредно заптива и штити од корозија, продирање на влага и нечистотии со што пружа исклучителна отпорност кон оксидација и продолжен интервал на подмачкување. Оваа маст е компатибилна со различни материјали, неутрална е кон лакирани површини, отпорана е на вода која прска и солена вода, слаби киселини и бази. Има брилијантна бела боја и не содржи силикон, смола и киселина.

Документи
Каталошки број: 08931067
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Својства и начин на делување:

Висококвалитетна бела маст во спреј на база на минерално масло и литиумов сапун кој ја зголемува густината на РТFЕ како цврсто средство за мачкање. Осигурува долготраен ефект на подмачкување во отежнати услови на експлоатација по губење на масниот мазивен филм. Формираниот масен мазивен филм, NLGI конзистенција 2, заптива од продирање влага и честички од нечистотии, а белата боја на филмот овозможува препознавање на подмачканите места при одржување и инспекција. Има одлична компатибилност со пластика и други материјали и неутрално се однесува кон лакираните површини. Постојана е на прскања со солена вода, слаби киселини и базни соединенија. Не содржи силикон, смола и киселина. Постојана при температура од - 15°C до +130°C (краткотрајно до +150°C).

Упатство за употреба:

1.  За оптимални и долготрајни резултати од подмачкувањето, површините кои се третираат, претходно исчистете ги од прашина, нечистотии, остатоци од масла и масти. Препорачуваме употреба на HHS Clean, арт. бр. 089310610 или Würth средства за монтажно чистење.

2.  Пред употреба протресе ја боцата.

3.  Испрскајте го саканото место на оддалеченост од 15 cm.

4.  Можно е накнадно подмачкување на деловите во текот на работата, но согласно соодветните пропишани сигурносни мерки.

ПРЕДУПРЕДУВАЕ: Боците се под притисок. Да се заштитат од директна сончева светлина и да не се изложуваат на температура повисока од +50°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
СодржиPTFE
ДодатокPTFE
ОтпорностВода, солена вода, слаби бази, слаби киселини
БојаМлечна бела
Температурна отпорност-15°C до +130°C, краткотрајно до +150°C
МирисКарактеристичен
Хемиска основаминерално масло
Штити од корозијаДа
Содржи силиконНе
Густина0,78 г/cm³
*
*
*

Својства и начин на делување:

Висококвалитетна бела маст во спреј на база на минерално масло и литиумов сапун кој ја зголемува густината на РТFЕ како цврсто средство за мачкање. Осигурува долготраен ефект на подмачкување во отежнати услови на експлоатација по губење на масниот мазивен филм. Формираниот масен мазивен филм, NLGI конзистенција 2, заптива од продирање влага и честички од нечистотии, а белата боја на филмот овозможува препознавање на подмачканите места при одржување и инспекција. Има одлична компатибилност со пластика и други материјали и неутрално се однесува кон лакираните површини. Постојана е на прскања со солена вода, слаби киселини и базни соединенија. Не содржи силикон, смола и киселина. Постојана при температура од - 15°C до +130°C (краткотрајно до +150°C).

Упатство за употреба:

1.  За оптимални и долготрајни резултати од подмачкувањето, површините кои се третираат, претходно исчистете ги од прашина, нечистотии, остатоци од масла и масти. Препорачуваме употреба на HHS Clean, арт. бр. 089310610 или Würth средства за монтажно чистење.

2.  Пред употреба протресе ја боцата.

3.  Испрскајте го саканото место на оддалеченост од 15 cm.

4.  Можно е накнадно подмачкување на деловите во текот на работата, но согласно соодветните пропишани сигурносни мерки.

ПРЕДУПРЕДУВАЕ: Боците се под притисок. Да се заштитат од директна сончева светлина и да не се изложуваат на температура повисока од +50°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).

Спецификации на производот
СодржиPTFE
ДодатокPTFE
ОтпорностВода, солена вода, слаби бази, слаби киселини
БојаМлечна бела
Температурна отпорност-15°C до +130°C, краткотрајно до +150°C
МирисКарактеристичен
Хемиска основаминерално масло
Штити од корозијаДа
Содржи силиконНе
Густина0,78 г/cm³