HHS 5000, PTFE 250°C Full-synthetic подмaчкувач 500ml

1.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Синтетичко средство за подмачкување во спреј HSS 5000 за тешко достапни места и долготрајна заштита. Навлегува во тесни простори и помага да се намалат абењето и корозијата.

• Тип: Синтетичко масло во спреј

• Намена: Тешко достапни места | Делови изложени на абење | Заптивки и пластични материјали

• Клучни својства: Добра продорност | Долготрајно подмачкување | Заштита од корозија

• Предности: Не остава остатоци од коксирање | Не ја оштетува пластиката и заптивките | Не содржи силикон, смола и киселини

• Употреба: За нанесување на исчистени површини со прскање од околу 15 cm

Документи
Каталошки број: 08931063
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Служи за подмачкување и заштита на механички делови каде што е потребно маслото да навлезе во тешко достапни места.

Најчеста примена

Се користи за долготрајно подмачкување на делови и заптивки изложени на абење и корозија.

Области на примена

• Тешко достапни точки за подмачкување

• Прстенести и X-заптивки

• Пластични делови

• Лакирани површини

Клучни предности

PTFE придонесува за долготраен подмачкувачки ефект. Производот штити од корозија и е отпорен на прскачка и солена вода, слаби киселини и бази.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините од прашина, нечистотии и остатоци од масло и маст.

2. Протресете ја боцата пред употреба.

3. Испрскајте го саканото место од приближно 15 cm.

Безбедност и складирање

Садот е под притисок. Да се заштити од директна сончева светлина и температура над +50°C. При работа користете соодветна заштитна опрема.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Температурна отпорност-20°C до +200°C, краткотрајно до +250°C
БојаПроѕирна
СодржиPTFE (Политетрафлуороетилен)
ОтпорностНа распрскувачка и солена вода, слаби киселини и бази
Хемиска основаПолитетрафлуороетилен
Штити од корозијаДа
Содржи силиконНе
*
*
*

Служи за подмачкување и заштита на механички делови каде што е потребно маслото да навлезе во тешко достапни места.

Најчеста примена

Се користи за долготрајно подмачкување на делови и заптивки изложени на абење и корозија.

Области на примена

• Тешко достапни точки за подмачкување

• Прстенести и X-заптивки

• Пластични делови

• Лакирани површини

Клучни предности

PTFE придонесува за долготраен подмачкувачки ефект. Производот штити од корозија и е отпорен на прскачка и солена вода, слаби киселини и бази.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините од прашина, нечистотии и остатоци од масло и маст.

2. Протресете ја боцата пред употреба.

3. Испрскајте го саканото место од приближно 15 cm.

Безбедност и складирање

Садот е под притисок. Да се заштити од директна сончева светлина и температура над +50°C. При работа користете соодветна заштитна опрема.

Спецификации на производот
Температурна отпорност-20°C до +200°C, краткотрајно до +250°C
БојаПроѕирна
СодржиPTFE (Политетрафлуороетилен)
ОтпорностНа распрскувачка и солена вода, слаби киселини и бази
Хемиска основаПолитетрафлуороетилен
Штити од корозијаДа
Содржи силиконНе