HHS 2000, Extreme HI Pressure, подмачкувач 500ml

1.300 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Леплив подмачкувач во спреј за универзално подмачкување на механички делови изложени на висок притисок. Продира во тешко достапни точки за подмачкување, прилепува на површината и придонесува за заштита од абење и корозија.

• Тип: Леплив подмачкувач во спреј

• Намена: Универзално подмачкување под висок притисок

• Клучни својства: Висока капиларност | Силно прилепување | Заштита на O-прстени и X-прстени

• Предности: Стабилен подмачкувачки филм кај брзовртечки и ротирачки делови | Неутрален кон лакирани површини | Погоден за пластични делови

• Употреба: За механички врски, шарки, шини, синџири, запчаници и тешко достапни точки за подмачкување

Документи
Каталошки број: 0893106
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Служи за универзално подмачкување на механички делови изложени на висок притисок. Лепливиот подмачкувачки филм останува активен при оптоварување и движења на смолкнување, со што придонесува за намалување на триењето и абењето.

Најчеста примена

Се применува кога е потребно подмачкувачот да навлезе во тесни или тешко достапни точки, а потоа да остане прилепен и на брзовртечки или ротирачки делови.

Области на примена

• Механизми за менување брзини, гас и спојка

• Bowden кабли, завртки, спојници и шарки

• Рачки за промена на насока, прифатници за брави и краеви на влечни шипки

• Лизгачки шини, синџири, ланчанички, запчести летви и отворени запчаници

Клучни предности

Производот има висока капиларност и продирање, а истовремено создава долготраен леплив филм. Ги штити и одржува O-прстените и X-прстените, не влијае врз лакирани површини и е погоден за пластични делови. Отпорен е на солена вода, слаби киселини, слаби бази и прскачка вода.

Начин на употреба

1. Добро протресете ја боцата пред употреба.

2. Темелно исчистете ги точките за подмачкување.

3. Рамномерно испрскајте ја исчистената површина.

Безбедност и складирање

Садот е под притисок. Да се заштити од директна сончева светлина и температура над +50°C. При работа користете соодветна заштитна опрема.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Суво мазивоНема
ВискозитетНема примена за масло
БојаЖолта
ВидПолусинтетичко масло
Отпорно на високи притисоциДа
Основна маслена базаДелумно синтетичко масло
*
*
*

Служи за универзално подмачкување на механички делови изложени на висок притисок. Лепливиот подмачкувачки филм останува активен при оптоварување и движења на смолкнување, со што придонесува за намалување на триењето и абењето.

Најчеста примена

Се применува кога е потребно подмачкувачот да навлезе во тесни или тешко достапни точки, а потоа да остане прилепен и на брзовртечки или ротирачки делови.

Области на примена

• Механизми за менување брзини, гас и спојка

• Bowden кабли, завртки, спојници и шарки

• Рачки за промена на насока, прифатници за брави и краеви на влечни шипки

• Лизгачки шини, синџири, ланчанички, запчести летви и отворени запчаници

Клучни предности

Производот има висока капиларност и продирање, а истовремено создава долготраен леплив филм. Ги штити и одржува O-прстените и X-прстените, не влијае врз лакирани површини и е погоден за пластични делови. Отпорен е на солена вода, слаби киселини, слаби бази и прскачка вода.

Начин на употреба

1. Добро протресете ја боцата пред употреба.

2. Темелно исчистете ги точките за подмачкување.

3. Рамномерно испрскајте ја исчистената површина.

Безбедност и складирање

Садот е под притисок. Да се заштити од директна сончева светлина и температура над +50°C. При работа користете соодветна заштитна опрема.

Спецификации на производот
Суво мазивоНема
ВискозитетНема примена за масло
БојаЖолта
ВидПолусинтетичко масло
Отпорно на високи притисоциДа
Основна маслена базаДелумно синтетичко масло