Хартија во ролна, сина, 2-слојна

2.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Двослојна хартија за чистење во ролна за отстранување на масло, маснотии и нечистотија од површини. Има висока моќ на впивање и е отпорна на кинење дури и при груби задачи.

• Тип: Двослојна хартија за чистење во ролна од целулоза

• Намена: Чистење површини и отстранување на масло и маснотии

• Клучни својства: Висока апсорпција и отпорност на кинење | Ниско ниво на влакненца

• Предности: Сертифицирана со еколошка ознака на ЕУ | Одговара на обичните диспензери

• Употреба: Автомобилска, металопреработувачка и прехранбена индустрија

Документи
Каталошки број: 0899800773
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Хартијата за чистење служи за отстранување на нечистотија, масло и маснотии од работни површини. Високата јачина на ткаенината овозможува да се користи и за груби материјали како струготини и рабови.

Најчеста примена

Секојдневни задачи за чистење на површини во индустриски и сервисни средини.

Области на примена

Автомобилска индустрија, металопреработувачка индустрија и прехранбена индустрија.

Клучни предности

• Висока апсорпција и отпорност на кинење

• Ниско ниво на влакненца

• Одговара на сите обични диспензери

• Сертифицирана со еколошка ознака на ЕУ

Начин на употреба

Исчистете ги површините со хартијата. Ефектот на чистење може да се зголеми со примена на средства за чистење Würth.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Бојасина
Број на листови1000
Број на слоеви2
Дизајнролна
Должина на лист36 x 38 cm
Должина на ролна360 m
Материјалцелулоза
Тежина на лист4,87 g
Тежина на ролна4870 g
Тежина на хартијата по m²35 g
*
*
*

Хартијата за чистење служи за отстранување на нечистотија, масло и маснотии од работни површини. Високата јачина на ткаенината овозможува да се користи и за груби материјали како струготини и рабови.

Најчеста примена

Секојдневни задачи за чистење на површини во индустриски и сервисни средини.

Области на примена

Автомобилска индустрија, металопреработувачка индустрија и прехранбена индустрија.

Клучни предности

• Висока апсорпција и отпорност на кинење

• Ниско ниво на влакненца

• Одговара на сите обични диспензери

• Сертифицирана со еколошка ознака на ЕУ

Начин на употреба

Исчистете ги површините со хартијата. Ефектот на чистење може да се зголеми со примена на средства за чистење Würth.

Спецификации на производот
Бојасина
Број на листови1000
Број на слоеви2
Дизајнролна
Должина на лист36 x 38 cm
Должина на ролна360 m
Материјалцелулоза
Тежина на лист4,87 g
Тежина на ролна4870 g
Тежина на хартијата по m²35 g