Правосмукалка за Суво чистење TSS 7-L, Компактна

15.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна и лесна правосмукалка за суво чистење со ергономски ремен за носење, со капацитет од 7 литри и јачина од 850w.
Благодарение на ергономскиот ремен за носење и нејзината многу мала тежина од само 3,5 кг, правосмукалката може удобно да се носи.
Затоа, искачувањето на подолги растојанија или скали е лесно.
Поради оптимизираниот проток на воздух, правосмукалката постигнува многу висока моќ на вшмукување.
Сертифицирано за класа на прашина l.
Погодна за сите видови на деловни објекти и канцеларии, компании со дејност на чистење, влезови и скали во згради, како и за домашна употреба.

Гаранција на производот: 3 години.

Документи
Каталошки број: 07011170
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон230 V AC
Излезна моќност850 W
Капацитет на сад7 l
Максимален воздушен проток40 l / s
Вакуум220 mbar
Ниво на звук62 dB
Должина310 mm
Ширина285 mm
Висина375 mm
Енергетска класаА
Тежина3,5 kg
Должина на кабел7,5 m
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Номинален напон230 V AC
Излезна моќност850 W
Капацитет на сад7 l
Максимален воздушен проток40 l / s
Вакуум220 mbar
Ниво на звук62 dB
Должина310 mm
Ширина285 mm
Висина375 mm
Енергетска класаА
Тежина3,5 kg
Должина на кабел7,5 m
Гаранција на производ3 години