Компресор 50L, V мотор

21.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компресор со V мотор, резервоар од 50 литри и моќност од 3.0 HP (2200W), наменет за поинтензивна работа со пневматски алати и технички апликации. Обезбедува притисок до 8 bar и висок излезен капацитет од 420 L/min за стабилна и континуирана работа.

Практично решение за сервиси и работилници каде е потребна поголема моќност во компактна изведба.

Документи
Каталошки број: FK50LV
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на обртаи2850 min⁻¹
Излезен капацитет420L/ min
Капацитет на боцата50L
Максимален притисок8 bar
Моќност3.0HP/ 2200W
Напон230V- 50 Hz
Тежина38 kg
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Број на обртаи2850 min⁻¹
Излезен капацитет420L/ min
Капацитет на боцата50L
Максимален притисок8 bar
Моќност3.0HP/ 2200W
Напон230V- 50 Hz
Тежина38 kg
Гаранција на производ2 години