Farm компресор 50L

12.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компресор со резервоар од 50 литри и моќност од 1500W, наменет за работа со пневматски алати, дување и фарбање. Обезбедува притисок до 8 bar и излезен капацитет од 180 L/min, што го прави практично решение за домашни работилници и сервисни активности.

Компактен и мобилен, со рачка и тркала за полесен транспорт.

Документи
Каталошки број: FK50L
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на обртаи2850 min⁻¹
Излезен капацитет180 L/min
Капацитет на боцата50L
Максимален притисок8 bar
Моќност1500W
Напон230V- 50Hz
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Број на обртаи2850 min⁻¹
Излезен капацитет180 L/min
Капацитет на боцата50L
Максимален притисок8 bar
Моќност1500W
Напон230V- 50Hz
Гаранција на производ2 години