Farm компресор 24L

11.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компресор со капацитет од 24L и моќност од 1500W. Има рачка и тркала за полесен транспорт во рамките на работилницата.

Документи
Каталошки број: FK24L
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на обртаи2850 min⁻¹
Излезен капацитет180 L/min
Капацитет на боцата24L
Максимален притисок8 bar
Моќност1500W
Напон230V- 50Hz
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Број на обртаи2850 min⁻¹
Излезен капацитет180 L/min
Капацитет на боцата24L
Максимален притисок8 bar
Моќност1500W
Напон230V- 50Hz
Гаранција на производ2 години