producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Висококвалитетно полусинтетичко масло за ладење за лесна и средно тешка обработка на челик, леано железо и алуминиум.
Универзално применливо на стругови, брусилки и CNC машини во области со мала тврдост на водата.
Барањето за достапност е успешно испратено.
Карактеристики:
Употреба:
Исчистете ја машината и системот пред да го промените маслото за емулзија.
Прво истурете ја водата, а потоа маслото за емулзија.
Да се чува на температура над 5°C.
Препорачани концентрации (во %):
Начин на обработка:
Мешање
Додаток
Мелење
4 - 6
2 - 5
Машинска обработка
6-10
5 - 10
Контрола на рефрактометрија:
Помножете ја измерената вредност со фактор 1,6 за да ја одредите еквивалентната концентрација во проценти.
Име
↓ Вредност
Забелешка
Прво истурете вода во машината, а потоа масло за емулзија
Дополнително
Посебна отпорност на микроорганизми, минимално одржување
Цел
Висококвалитетно полусинтетичко масло за ладење за лесна и средно тешка обработка на челик, леано железо, алуминиум.
BMF е универзално средство за чистење и одмастување на подови, делови од машини и возила. Ова средство може да се нанесува механички, рачно или под голем притисок. Добро раствора масти и масла, не ги оштетува површините на материјалот на кој се нанесува, боја, гума и пластика. Ова средство не ја загадува околината и не содржи силикон.
Крпи за чистење 100% памук, шарени, пакет 10 kg — работилнички крпи рециклирани од текстилни остатоци. Висока апсорпциона моќ за масла, маснотии и вода; пригодни за повеќекратна употреба или за еднократно отстранување на тешка нечистотија. Без структурирани димензии — мешана големина за разни апликации. Применливи во автомобилски сервис, метало-преработувачка работилница, печатарски погони, индустриско одржување и за конечно бришење после миење на рацете во работни средини.