Електро пневматскa чекан-дупчалка ERHD 28-MLS

14.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електропневматска чекан-дупчалка ERHD 28-MLS за дупчење, ударно дупчење и лесно штемување во градежништвото.

• Режими и управување: Дупчење без удар | Ударно дупчење | Лесно штемување | Промена на насоката на вртење
• Сила на удар: 3,2 J
• Брзина и број на удари: 1250 min⁻¹ | 4000 min⁻¹
• Прифат и капацитет: SDS-plus | Бетон до 28 mm | Дрво до 30 mm | Метал до 13 mm
• Моќност и конструкција: 800 W | 2,9 kg | Кабел 4 m

Документи
Каталошки број: 5717002011
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Излезна моќност800 W
Сила на удар2.8 J
Број на вртежи1250 o / min
Број на удари4000 min⁻¹
Класа на заштитаII
Должина на кабел4 m
Тежина2.9 kg
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Излезна моќност800 W
Сила на удар2.8 J
Број на вртежи1250 o / min
Број на удари4000 min⁻¹
Класа на заштитаII
Должина на кабел4 m
Тежина2.9 kg
Гаранција на производ3 години