producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Електропневматска чекан-дупчалка ERHD 24-MLS за дупчење, ударно дупчење и штемување во градежништвото.
• Режими на работа: Дупчење без удар | Ударно дупчење | Штемување• Сила и брзина на удар: 2,8 J | 1250 вртежи/min | 4000 удари/min• Прифат и капацитет: SDS-plus | Бетон до 24 mm | Дрво до 30 mm | Метал до 13 mm• Контрола: Промена на насоката на вртење• Технички податоци и испорака: 800 W | 2,9 kg | Кабел 4 m | Пластичен куфер, дополнителна рачка и граничник за длабочина
Барањето за достапност е успешно испратено.